• 0893480130 adesivo epoxi esr 16g
    Bricolagem

    ADESIVO EPÓXI ESR | 16G

    Descrição do produto
    Com um alto poder de colagem para pequenas superfícies lisas, porosas ou irregulares use o Adesivo à base de Epoxí, é um bi-componente, livre de solventes com alto poder de adesão, resistência mecânica e química. Após curado fica totalmente transparente.

    Principais vantagens

    • Colagem de diversos materiais.
    • Totalmente transparente.
    • Cura rápida.
    • Alto poder de adesão.
    R$13,50 Comprar
  • 0893480131 adesivo epoxi titanio 25g
    Bricolagem

    ADESIVO EPÓXI TITÂNIO | 25G

    Uma cola sensacional! Com o adesivo epóxi bi-componente à base de titânio, você cola e repara superfícies de materiais diversos, especialmente o aço, plásticos, madeira, pedra, azulejo, borracha, etc.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Colagem e reparações de metal.
    • Adesão parcial em 10 min.
    • Adesão de alta resistência.
    • Resiste à produtos químicos.
    • Aceita trabalho de usinagem após curado.
    R$35,92 Comprar
  • 071401 650 ALICATE MULTI 5
    Alicates

    ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL MULTI-5

    Descrição do produto
    Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios e crimpar terminais e amassar plugs isolados.

     

    Principais vantagens

    • 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar
    • Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
    • Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
    R$244,32 Comprar
  • BOTA DE SEGURANÇA PVC LINHA CONFORT
    Calçados de Proteção

    BOTA PVC CONFORT | CALÇADO SEGURANÇA

    Descrição do produto
    Bota de segurança ocupacional.

    Principais Vantagens

    • Confortável, leve e flexível.
    • Impermeável.
    • Reciclável.
    • Fácil limpeza.
    • Solado antiderrapante (super grip).
    • Atende as exigências da NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).

     

    R$201,87R$223,79 Ver opções
  • 0893 100 310 DESCARBONIZANTE PRO
    Automotivos

    DESCARBONIZANTE PRO LIMPA TBI / CORPO BORBOLETA

    Descrição do produto
    O Descarbonizante Pro limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.

    Principais vantagens

    • Aplicação fácil e rápida.
    • Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
    • Limpa e descarboniza as partes superiores do motor.
    • Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta.
    • Estabiliza a marcha lenta.
    • Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.

     

    R$16,40 Ver opções
  • 0893650993 desengraxante express power 500ml
    Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$32,58 Comprar
  • DISCO DIAMANTADO DE CORTE GOLD ULTRA
    Bricolagem

    DISCO DIAMANTADO – Ø 110MM | GOLD ULTRA

    Descrição do produto
    Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.

    Principais Vantagens

    • Excelente acabamento do corte.
    • Excepcional velocidade de corte.
    • Longa vida útil do disco.
    • Ampla gama para diferentes aplicações.
    • Informações técnicas gravadas a laser no verso do disco.
    R$40,62 Ver opções
  • 0666860115 disco elektron 115mm com furo de 20mm
    Bricolagem

    DISCO ELEKTRON – 115MM | COM FURO DE 20MM

    Disco diamantado de corte a seco multimaterial, constituído por um núcleo de aço (alma) de excepcional qualidade com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed), desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa

    Principais Vantagens

    • Versatilidade de materiais cortados.
    • Alta durabilidade do disco.
    • Corte veloz e suave.
    • Baixo esforço da máquina.
    • Corte a seco.
    R$160,48 Comprar
  • ESTILETE BASIC
    Corte

    ESTILETE BASIC

    Descrição do produto
    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Empunhadura ergonômica.
    • Resistente ao impacto.
    • Fácil substituição da lâmina.
    • Alta durabilidade.
    • Acompanha 2 lâminas.
    R$10,06R$18,48 Ver opções
  • 071566 016 estilete heavy duty 176mm x 260g
    Corte

    ESTILETE HEAVY DUTY – 176MM X 260G

    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • 3 posições para profundidade de corte.
    • Empunhadura ergonômica e confortável.
    • Recomendado para cortes com grande pressão / esforço.
    • Troca automática de lâminas.
    • Compartimento para 10 lâminas.
    • Acompanha 10 lâminas.
    R$89,93 Comprar
  • ESTILETE PROFESSIONAL
    Corte

    ESTILETE PROFISSIONAL – 9 X 85MM

    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Empunhadura ergonômica.
    • Resistente ao impacto.
    • Fácil substituição da lâmina.
    • Punho emborrachado.
    • Acompanha 1 lâmina.
    R$35,58 Comprar
  • 38721920 fita adesiva de tecido de algodao impermeavel
    Bricolagem

    FITA ADESIVA DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL

    Fita adesiva composta com base de tecido de algodão com adesivo transparente à base de borracha e resina de alta resistência mecânica.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Fita de tecido de algodão.
    • Excelente resistência mecânica.
    • Fácil aplicação.
    • Retarda a propagação de chama
    R$32,78 Comprar
  • FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO
    Automotivos

    FILME ELETROSTÁTICO PARA MASCARAMENTO | COMP. 100M LARG. 4M

    Descrição do produto
    Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos. Fácil aplicação, rápido de se instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento. Filme com tratamento eletrostático, que garante maior aderência na carroceria do veículo. Possui um tratamento especial,
    que atrai os pigmentos, evitando a dispersão da névoa da pintura e faz com que a tinta não solte facilmente.

    Principais Vantagens

    • Efeito eletrostático que faz com que o filme “molde” a superfície.
    • Facilidade e rapidez na aplicação.
    • Mascaramento perfeito.
    • Economia de até 50% do tempo do mascaramento em relação ao de papel e/ou outros sistemas.
    • Efeito eletrostático.
    • Excelente impermeabilização e resistência contra furos.
    • Tratamento específico que evita a dispersão da névoa da pintura.
    R$290,30 Comprar
  • KIT RELAÇÃO MOTO TRANSMISSÃO
    Automotivos

    KIT RELAÇÃO MOTO

    Descrição do produto
    Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

    Características

    • Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045.
    • Corrente em aço temperado.

    Principais Vantagens

    • Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas.
    • Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência.
    • Coroa e pinhão em aço 1045.
    • Corrente em aço temperado resistente a quebra.
    • Baixo ruído.
    R$94,82R$136,01 Ver opções
  • DETECTOR DE FUGA DE CORRENTE
    Automotivos

    DETECTOR DE FUGA DE CORRENTE

    Descrição do produto
    O Detector de Fuga de Corrente é um indicador da presença de fuga de corrente elétrica. Quando aplicado, indica através de faíscas o local onde está ocorrendo a fuga de corrente. Não necessita de equipamentos especiais e evita a troca desnecessária de peças.

    Principais Vantagens

    • Torna a fuga visível através da emissão de faíscas.
    • Não gera uma aplicação de risco.
    • Evita trocas desnecessárias de peças.
    • Não precisa de equipamento especial para aplicação.
    R$33,68 Comprar
  • CARBO OFF 300ML
    Automotivos

    DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI CORPO DE BORBOLETA – CARBO OFF | 300ML

    Descrição do produto
    Produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.

     

    Principais vantagens

    • Não precisa desmontar a peça a ser limpa.
    • Remove as crostas, borras e carvão.
    • Lubrifica partes móveis do sistema
    • Diminui o consumo de combustível
    • Não agride sonda lambda e catalisador.
    • Odor mais suave em relação aos concorrentes.
    R$19,23 Comprar
  • FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA WFH 2000
    Automotivos

    FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA – WFH 2000 | 2L

    Descrição do produto
    O WFH 2000 age como um fl ushing na limpeza do sistema de direção hidráulica, dissolvendo borras e impurezas sem a necessidade de desmontagem. Limpa e lubrifica as partes internas da caixa de direção hidráulica, evitando altos custos de manutenção. Evita o desgaste prematuro, não atacando componentes de borracha. Efetua uma limpeza rápida e prática, sem a necessidade de desmontar a caixa de direção.

    Principais Vantagens

    • Dissolve borras e impurezas da caixa de direção.
    • Evita altos custos de manutenção.
    • Evita o desgaste prematuro das partes e peças da caixa de direção.
    • Limpeza rápida e prática.
    R$123,50 Comprar
  • 0893650993 desengraxante express power 500ml
    Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$32,58 Comprar
  • 0893050112 fluido de recorte para aco inox 500ml
    Limpeza e tratamento

    FLUIDO DE CORTE PARA AÇO INOX 500ML

    O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Não precisa ser diluído.
    • Possui resistência a alta pressão
    • Oferece excelente lubricidade.
    • Melhora a qualidade de acabamento das peças.
    • Reduz o esforço das máquinas durante o corte.
    • Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça.
    • Previne a oxidação das peças e dos equipamentos.
    • A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto.
    • Reduz a emissão de névoa durante a operação.
    R$59,06 Comprar
  • 0892200121 impermeabilizante para pedras 500ml 500g
    Casa ou Escritório

    IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

    O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    •  Produto aceita tráfego.
    • Permite que a rocha respire.
    •  Não altera as características originais da rocha.
    •  Não causa nenhum tipo de dano.
    R$105,50R$163,48 Ver opções
  • 3890144220 limpa chassis 20l
    Automotivos

    LIMPA CHASSIS 20L

    O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.

    R$263,05 Comprar
  • LIMPA CONTATO
    Casa ou Escritório

    LIMPA CONTATO

    O Limpa Contato Wurth remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.

    Principais Vantagens

    • Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
    • Recupera a condutividade dos contatos.
    • Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
    • Não propaga corrente elétrica.
    • Limpa e seca instantaneamente.
    R$12,27R$15,98 Ver opções
  • ANTIDESLIZANTE PARA CORREIAS
    Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    ANTI-DESLIZANTE PARA CORREIAS | 220ML

    Descrição do produto
    O Anti-deslizante para correias reduz o deslizamento de correias nas polias, eliminando chiados e auxiliando na transferência de força. Aumenta a durabilidade das correias, lubrificando a borracha e evitando o ressecamento da mesma.

    Principais Vantagens

    • Elimina chiados.
    • Evita o ressecamento da borracha.
    • Proporciona melhor aderência entre a polia e a correia, evitando o deslizamento.
    R$25,93 Comprar
  • HHS LUBE 1
    Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    GRAXA HHS LUBE | 500ML

    Descrição do produto

    Graxa com alta viscosidade e ótima capacidade de retenção de impurezas e preenchimento de grandes folgas. Excelente resistência a impactos extremos

    Principais Vantagens

    • Lubrifica diretamente no ponto aplicado.
    • Repele impurezas e sujeiras.
    • Resistente às variações climáticas.
    • Permite um maior tempo de relubrificação.,
    R$166,30 Comprar
  • LUBRIFICANTE HHS FG
    Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    LUBRIFICANTE – HHS FG | 500ML

    Descrição do produto
    O Lubrificante – HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga.
    Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizada em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.

    Principais Vantagens

    • Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos.
    • Penetra em pequenas folgas.
    • Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga.
    • Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação.
    • Não sai após lavagem com água.
    • Maior duração da lubrificação.
    R$218,27 Comprar
ico frete gratis

Frete Grátis*

*Confira nosso regulamento

ico credit card

Formas de pagamento

*Confira nosso regulamento

mercadopago

Mercado pago

Últimos Posts