FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0701985002 Copiado!

    OSW AIR SMART PRO3 - GERADOR DE OZONIO - Wurth - 0701985002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui

    Equipamento profissional compacto gerador de gás ozônio (O3) que combate microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc. Realiza a oxi-sanitização* (higienização) em ambientes e ar condicionado, além de combater a COVID-19. *Oxi-sanitização: é um processo de higienização (assepsia e desodorização) de veículos e ambientes através do ozônio. O ozônio é um gás natural, formado a partir de 03 átomos de oxigênio (O3) e não gera resíduos tóxicos e elimina odores. O ozônio elimina (oxida) as moléculas causadoras de odores. Além disso, ataca a membrana plasmática (ou cápsula proteica, no caso dos vírus), matando e/ou impedindo a reprodução. Estudos científicos comprovam que o ozônio é 99,9%(**) eficaz.

    Características:

    - Compacto;
    - Portátil;
    - Design inovador;
    - Tecnologia de operação digital e interativa;
    - Gabinete fabricado com polímeros de engenharia;
    - Alimentação DC 12V - 25W;
    - Fonte AC 100-240V 50/60Hz;
    - Geração máxima de ozônio: 10g/h ;
    - Tecnologia de geração de ozônio: Plasma frio.

    Aplicações:

    - Ar condicionado automotivo (carros, ônibus, microônibus, vans e maquinários agrícolas), veículos sem ar condicionado e ambientes em geral. Funções do equipamento ;
    - Aplicações em veículos – Esta função é pré-programada para: Carros pequenos, SUV, Hatch/Sedan, Van, Máquinas agrícolas, Ônibus e Caminhões;
    - O equipamento calcula automaticamente o tempo de aplicação + o tempo de contato, exibindo o tempo total do procedimento no display;
    - Oxi-sanitização m2 – Defina a área do ambiente e o OSW AIR SMART PRO3 calculará automaticamente o tempo de aplicação;
    - Oxi-anitização m3 – Defina o volume do ambiente e o OSW AIR SMART PRO3 calculará automaticamente o tempo de aplicação;
    - Tempo – É possível definir o tempo de ozonização em até 59h59min;
    - Configurações – Permite alterar o idioma, realizar teste geral de funcionamento e visualizar o contador de horas. Ideal para locações e controle de uso.

    Principais Vantagens:

    - Compacto;
    - Design inovador;
    - Resistente.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0701985002
    Garantia 6 Meses
    Modelos OSW AIR SMART PRO3
    Voltagem Fonte bivolt DC12V 25W
    Capacidade 10g/h
    Código de barras 4099618239687
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade