• Alicates

    ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL MULTI-5

    Descrição do produto
    Alicate de bico multifuncional indicado para segurar, dobrar, cortar, desencapar fios e crimpar terminais e amassar plugs isolados.

     

    Principais vantagens

    • 5 funções: segurar, cortar, desencapar, crimpar e amassar
    • Cabo bicomponente, maior conforto e melhor transmissão de força.
    • Lâminas temperadas por indução, maior vida útil e corte preciso.
    R$228,12 Comprar
  • Calçados de Proteção

    BOTA PVC CONFORT | CALÇADO SEGURANÇA

    Descrição do produto
    Bota de segurança ocupacional.

    Principais vantagens

    • Confortável, leve e flexível.
    • Impermeável.
    • Reciclável.
    • Fácil limpeza.
    • Solado antiderrapante (super grip).
    • Atende as exigências da NR 32 (Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde).

     

    R$190,44R$211,12 Ver opções
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE DIELÉTRICO 5 L

    Descrição do produto
    O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Alto poder desengraxante.
    • Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
    • Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
    • Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
    • Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
    R$447,73 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$27,39 Comprar
  • Corte

    DISCO DIAMANTADO – Ø 110MM | GOLD ULTRA

    Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Excelente acabamento do corte.
    • Excepcional velocidade de corte.
    • Longa vida útil do disco.
    • Ampla gama para diferentes aplicações.
    • Informações técnicas gravadas a laser no verso do disco.
    R$37,03 Ver opções
  • Bricolagem

    DISCO ELEKTRON – 115MM | COM FURO DE 20MM

    Disco diamantado de corte a seco multimaterial, constituído por um núcleo de aço (alma) de excepcional qualidade com aplicação direta de diamantes através de processo especial de vácuo (vacuum brazed), desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa

    Principais Vantagens

    • Versatilidade de materiais cortados.
    • Alta durabilidade do disco.
    • Corte veloz e suave.
    • Baixo esforço da máquina.
    • Corte a seco.
    R$146,99 Comprar
  • Corte

    ESTILETE BASIC

    Descrição do produto
    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Empunhadura ergonômica.
    • Resistente ao impacto.
    • Fácil substituição da lâmina.
    • Alta durabilidade.
    • Acompanha 2 lâminas.
    R$9,49R$17,59 Ver opções
  • Corte

    ESTILETE PROFISSIONAL – 9 X 85MM

    Estilete ergonômico e confortável para operações de corte.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Empunhadura ergonômica.
    • Resistente ao impacto.
    • Fácil substituição da lâmina.
    • Punho emborrachado.
    • Acompanha 1 lâmina.
    R$33,86 Comprar
  • Obras e reformas

    FERRO DE SOLDA A GÁS | WGLS 100

    Equipamento portátil que pode ser utilizado como ferro de solda ou como mini pistola de ar quente.

    Características

    •  Ignição piezoelétrica – Geração interna de energia resultante de uma força mecânica aplicada (tipo isqueiro).
    •  Necessita de gás butano liquefeito para funcionamento.
    •  Regulagem de potência.
    R$1.050,67 Comprar
  • Automotivos

    FINALIZADOR AUTO BRILHO | 473ML

    Remova pequenos riscos, encubra imperfeições e proporcione brilho profundo à pintura de seu carro, com o Finalizador Auto Brilho.

    Um polidor liquido, isento de silicone, para finalização e acabamento da pintura automotiva.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo.
    • Rápida aplicação e fácil remoção.
    • Maior durabilidade do polimento.
    R$62,66 Comprar
  • Fitas

    FITA ADESIVA DE TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL

    Fita adesiva composta com base de tecido de algodão com adesivo transparente à base de borracha e resina de alta resistência mecânica.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Fita de tecido de algodão.
    • Excelente resistência mecânica.
    • Fácil aplicação.
    • Retarda a propagação de chama
    R$30,17 Comprar
  • Automotivos

    DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI CORPO DE BORBOLETA – CARBO OFF | 300ML

    Descrição do produto
    Produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.

     

    Principais vantagens

    • Não precisa desmontar a peça a ser limpa.
    • Remove as crostas, borras e carvão.
    • Lubrifica partes móveis do sistema
    • Diminui o consumo de combustível
    • Não agride sonda lambda e catalisador.
    • Odor mais suave em relação aos concorrentes.
    R$16,31 Comprar
  • Automotivos

    FLUSHING PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA – WFH 2000 | 2L

    Descrição do produto
    O WFH 2000 age como um fl ushing na limpeza do sistema de direção hidráulica, dissolvendo borras e impurezas sem a necessidade de desmontagem. Limpa e lubrifica as partes internas da caixa de direção hidráulica, evitando altos custos de manutenção. Evita o desgaste prematuro, não atacando componentes de borracha. Efetua uma limpeza rápida e prática, sem a necessidade de desmontar a caixa de direção.

    Principais Vantagens

    • Dissolve borras e impurezas da caixa de direção.
    • Evita altos custos de manutenção.
    • Evita o desgaste prematuro das partes e peças da caixa de direção.
    • Limpeza rápida e prática.
    R$106,31 Comprar
  • Automotivos

    LIMPADOR DE BICOS INJETORES PARA MOTO-BICOMBUSTÍVEL (FLEX)

    Descrição do produto
    O Limpa bicos moto é um limpador de bicos injetores para motocicletas. Promove uma limpeza corretiva, limpando desde o tanque até a câmara de combustão. Sua aplicação é via tanque de combustível, eliminando a necessidade de desmontar o sistema para a limpeza. Também pode ser utilizado preventivamente, em aplicações regulares evitando a formação de novos depósitos de resíduos, restaurando a potência e a aceleração do motor, proporcionando economia de combustível e reduzindo a emissão de gases poluentes, além de regular a marcha lenta da motocicleta. É indicado para utilização com álcool, gasolina ou bicombustível (flex), sem afetar sensores elétricos e o catalisador.

    Principais vantagens

    • Elimina rapidamente os resíduos da carbonização.
    • Limpa desde o tanque até a câmara de combustão.
    • Não precisa de equipamento para aplicação.
    • Não precisa desmontar.
    • Melhora a queima do combustível, tendo um melhor aproveitamento do mesmo.
    • Restaura a potência do motor.
    • Pode ser utilizado em gasolina, álcool e bicombustível (flex).
    • Previne futuras formações de depósitos de resíduos.
    • Reduz falhas na marcha lenta.
    R$14,65 Comprar
  • Automotivos

    FLUSHING

    <strong>Descrição do Produto
    </strong>Flushing para limpeza e descontaminação do sistema de lubrificação do motor. Produto formulado com uma mistura de solventes e redutores de atrito com alto poder desincrustante e desengraxante.

    <strong>Principais vantagens</strong>
    <ul>
    <li>Não danifica as vedações.</li>
    <li>Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo .</li>
    <li>Evita contaminação do óleo novo.</li>
    <li>Base solvente, dissolve a borra em partículas evitando o entupimnto dos canais internos do motor.</li>
    </ul>

    R$21,53 Comprar
  • Automotivos

    FLUIDO PARA RADIADOR DIESEL

    Descrição do produto
    Fluido para radiador especialmente desenvolvido para o sistema de refrigeração de veículos com motor a Diesel.
    Evita corrosão por cavitação em camisas de motores Diesel, prolongando a vida útil das partes internas do motor, protege o alumínio, cobre, aço e ferro fundido.

     

    Principais vantagens

    • Evita corrosão.
    • Prolonga a vida útil das partes internas do motor.
    • Evita a cavitação e erosão da bomba.
    R$5,49 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE DIELÉTRICO 5 L

    Descrição do produto
    O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Alto poder desengraxante.
    • Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
    • Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
    • Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
    • Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
    R$447,73 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    DESENGRAXANTE EXPRESS POWER | 500ML

    Remova óleo e graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiuso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza.
    • Limpa sem danificar plásticos e borrachas*.
    • Limpa sem deixar resíduo.
    • Seca em segundos.
    • Reduz o tempo de manutenção.
    • Não danifica peças pintadas*.
    R$27,39 Comprar
  • Automotivos

    FINALIZADOR AUTO BRILHO | 473ML

    Remova pequenos riscos, encubra imperfeições e proporcione brilho profundo à pintura de seu carro, com o Finalizador Auto Brilho.

    Um polidor liquido, isento de silicone, para finalização e acabamento da pintura automotiva.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo.
    • Rápida aplicação e fácil remoção.
    • Maior durabilidade do polimento.
    R$62,66 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    FLUIDO DE CORTE PARA AÇO INOX 500ML

    O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    • Não precisa ser diluído.
    • Possui resistência a alta pressão
    • Oferece excelente lubricidade.
    • Melhora a qualidade de acabamento das peças.
    • Reduz o esforço das máquinas durante o corte.
    • Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça.
    • Previne a oxidação das peças e dos equipamentos.
    • A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto.
    • Reduz a emissão de névoa durante a operação.
    R$55,67 Comprar
  • Limpeza e tratamento

    IMPERMEABILIZANTE TECIDOS – IMPERMAX | 300ML

    Características do produto
    O Impermax é um impermeabilizante de tecido que fornece um alto grau de repelência à líquidos, sem prejudicar o conforto e a maciez do tecido. Seu efeito impermeabilizante impede a absorção de líquidos e sujeiras em geral.


    Principais vantagens

    • Maior durabilidade do tecido.
    • Não requer equipamento nem profissional especializado.
    • Impermeabiliza tecidos de diversos tipos como bancos automotivos, poltronas, gravatas, carpetes, etc.

     

    R$33,81 Comprar
  • Casa ou Escritório

    IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS

    O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.

    PRINCIPAIS VANTAGENS

    •  Produto aceita tráfego.
    • Permite que a rocha respire.
    •  Não altera as características originais da rocha.
    •  Não causa nenhum tipo de dano.
    R$95,73R$150,45 Ver opções
  • Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    LUBRIFICANTE – HHS FG | 500ML

    Descrição do produto
    O Lubrificante – HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga.
    Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizada em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.

    Principais Vantagens

    • Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos.
    • Penetra em pequenas folgas.
    • Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga.
    • Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação.
    • Não sai após lavagem com água.
    • Maior duração da lubrificação.
    R$175,70 Comprar
  • Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    ANTI CHIOS

    Descrição do Produto
    O Anti Chios reduz o chiado provocado pelo contato metal/ metal entre o pistão da pinça de freio com a parte metálica das pastilhas de freio. Produto a base de resina acrílica, possui alto poder de aderência à peça, protegendo o metal contra oxidação através da formação de uma película.

    Principais Vantagens

    • Maior durabilidade das peças.
    • Reduz chiados ocasionados pelo atrito.
    • Protege contra oxidação.
    R$11,72R$37,82 Ver opções
  • Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    GRAFITE

    Descrição do produto
    O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.

    Principais Vantagens

    • Reduz o atrito entre as partes deslizantes.
    • Ação duradoura.
    • Alcança áreas de difícil acesso.
    • Não escorre.
    R$4,38R$16,52 Ver opções
  • Químicos

    FLUIDO DE CORTE SPRAY | 400ML

    Descrição do produto
    Fluido de corte em spray, oferece ação refrigerante e lubrificante para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, para uso em instrumentos e máquinas automáticas.

    Principais Vantagens

    • Reduz o atrito entre a peça e a ferramenta.
    • Reduz o desgaste e previne o engripamento.
    • Aumenta a vida útil das ferramentas e equipamentos.
    • Excelente acabamento.
    • Produto inodoro.
    R$47,13 Comprar
  • Lubrificantes e protetores contra ferrugem

    GRAXA PARA CHASSIS (MULTIÚSO) | W-CA

    Descrição do produto
    Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.

    Principais Vantagens

    • Não sai com a lavagem.
    • Maior duração da lubrificação.
    • Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações.
    • Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
    R$283,50 Ver opções

Frete Grátis*

*Confira nosso regulamento

Parcelamento

Mercado pago

  • Segurança e proteção

    ENERGY I – CALÇADO OCUPACIONAL

    Descrição do produto
    Descrição Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.

    Principais vantagens

    • Design moderno e estilo casual.
    • Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro.
    • Solado antiderrapante.
    • Resistente ao rasgamento.
    • Palmilha antibactérias e antifungos.
    • Segunda palmilha removível antimicrobiana.
    • Uso eletricista tipo I
    • Fácil limpeza.
    R$309,63 Ver opções
  • Calçados de Proteção

    BOTINA DE SEGURANÇA CONSTRUÇÃO | COM BICO

    Descrição do produto
    Calçado de segurança para proteção dos pés tipo botina, com ou sem biqueira de aço. Solado mono densidade de poliuretano (PU).

    Principais vantagens

    • Costura reforçada.
    • Solado injetado diretamente no cabedal.
    • Fácil limpeza e higienização.
    R$44,44 Ver opções

Últimos Posts