VEDA FLANGES
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
VEDA FLANGES

 

Descrição do produto

  • Selante isento de solventes, o “Veda Flanges” é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea.
  • Contrariamente às juntas convencionais, o “Veda Flange” não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.

 

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas.
  • Ideal para a manutenção, produção e construção.
  • Cura rápida.
  • Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações.
  • Cura em contato com metais e na ausência de ar.
  • Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Parafusos.
  • Desengraxante ECO-W.
  • Luvas de Proteção.
  • Porcas.

 

 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893515050 Vedante anaeróbico W815 50G

Altere Unidades por Embalagem.

1 59,67  
0893518051 Vedante anaerobico W818 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 59,67  
0893573050 Vedante anaerobico W873 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 59,67  
0893574050 Vedante anaerobico W874 50g

Altere Unidades por Embalagem.

1 59,67  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Simples e fácil aplicação.
  • A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação.
  • Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação.
  • Embalagem especial que evita desperdícios.
  • Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações.
  • Resolve problemas com vedações difíceis.
  • Não necessita montar juntas convencionais

Aplicações

  • Flanges.
  • Caixas.
  •  Tampas.

 

Modo de usar

  •  É extremamente importante que a superfície esteja bem limpa, desengraxada e seca.
  •  Aplique o produto diretamente sobre a superfície desejada.
  • Em peças sujeitas a pressão e peças cilíndricas de maior dimensão, é aconselhável a aplicação de uma fina camada uniforme de produto em ambas as superfícies.
  • Em furos roscados, aplique a quantidade suficiente dentro do furo.
  •  Em parafusos, aplique o produto à volta da rosca.

Informação de segurança e manuseio do produto 

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. 

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado em sua embalagem original. 
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Manter fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazar longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +25°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

 

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop