TRAVA QUEDAS DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL
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
TRAVA QUEDAS DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL

 

Descrição do Produto

  • Equipamento de uso individual para proteção contra queda, guiado em linha flexível, sempre utilizado em conjunto com cinturão paraquedista de mesma marca.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Segurança.
  • Fácil conexão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Cinturão paraquedista.
  • Talabarte simples e Y.
  • Capacete de segurança.
  • Luva de segurança.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899032963 Trava Quedas Deslizante Guiado em Linha Flexivel

Altere Unidades por Embalagem.

1 222,97  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Fabricado em chapa de aço antioxidante.
  • Mosquetão dupla trava com abertura 20mm – Classe T.
  • Utilizado com corda de poliamida de 12mm de acordo com a NR18.
  • Guiado através de linha flexível (NBR 14626).
  • Confeccionado em fita de poliéster.
  • Fita de poliéster com largura de 25 mm.
  • Atende NR 35 do Ministério do Trabalho para trabalhos em altura.

Importante

  • O trava quedas deve ser utilizado em conjunto com o cinturão paraquedista do mesmo fornecedor.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar após a retenção de uma queda, aparecimento de fissuras, deformações, partes quebradas, cadarço cortado ou costuras rasgadas.

Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto.
  • A não observação das instruções, podem causar ferimentos graves ou morte.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Limpar com pano úmido e detergente neutro.
  • Não utilizar nenhum tipo de solvente, ácido ou base forte.
  • Antes de cada utilização, verificar se o mesmo encontra-se em perfeito estado.
  • Instalar a uma corda fixada em um ponto de ancoragem confiável.
  • Utilizar corda de segurança de material sintético com diâmetro nominal de 12mm.
  • Utilizar com o cinturão paraquedista Wurth (0899 032 957).
  • Não modificar ou tentar consertar.
  • O equipamento deve ser utilizado por pessoas aptas e/ ou treinadas para tal função, ou que o mesmo esteja trabalhando sob supervisão direta de pessoas aptas a realizar a tarefa.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local limpo, seco, arejado e sem exposição direta à luz solar.
  • A validade está relacionada ao uso. Neste período poderá ocorrer: oxidação, desgaste do extensor, danos do conector acúmulo de cimento ou sujeira que podem comprometer a movimentação. Substituir imediatamente o equipamento.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop