TINTA SPRAY WURTH COLOR ALTA TEMPERATURA
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
TINTA SPRAY WURTH COLOR ALTA TEMPERATURA

 

Descrição do Produto

  • Tinta Acrílica para aplicações submetidas a alta temperatura, de secagem rápida, com ótimo acabamento e alta resistência à intempéries. Possui excelente poder de cobertura e efeito decorativo, oferecendo alta durabilidade. Indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas submetidas à temperatura de até 250ºC constante, com picos de 600ºC por 5 minutos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Resistente a picos de temperatura de até 600ºC por 5 minutos.
  • Ótima cobertura.
  • Alto rendimento.
  • Isento de chumbo e tolueno.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas.
  • Mascaras.
  • Lixas.
  • Removedor de tinta.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893012025 Branco brilhante - 315 ml / 215 g

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,91  
0893012026 Alumínio - 315 ml / 215 g

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,91  
0893012027 Preto fosco - 315 ml / 215 g

Altere Unidades por Embalagem.

1 28,73  
3 de 3 produtos(s)


Características

  • Aplicadas em superfícies até 600 ºC.
  • Alta resistência à ação de temperatura.
  • Ótima cobertura.
  • Alto rendimento.
  • Fabricado a base de resina acrílica.
  • Produto ambientalmente correto. Isento de chumbo.

Aplicações

  • Somente para uso externo: indicada para uso em superfícies metálicas submetidas a alta temperatura de até 600ºC, como escapamentos de carros e motos, motores, fornos, lareiras, chaminés, etc.

Restrições de uso

  • Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
  • Em plásticos e acrílicos, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto.

Modo de usar

  • A superfície a ser aplicada deverá estar lima, isenta de materiais soltos como ferrugem e tinta velha.
  • Proteja as partes que não serão pintadas com papel de mascaramento, fita crepe ou líquido de mascaramento.
  • Pode-se aplicar um selante ou primer existente no mercado para maior uniformidade na aplicação.
  • Agite a lata, rodando a esfera existente dentro dela conforme a imagem.
  • Faça o teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes para verificar o formato do jato.
  • Aplique a tinta a uma distância de 25cm da superfície em movimentos constantes e uniformes.
  • Para melhor cobertura, aplique de duas a três demãos com intervalo de 1 a 3 minutos entre elas.
  • Para o retoque, aguarde 30 minutos e para o manuseio da peça, aguarde 60 minutos.
  • A cura total do produto dá-se em 24 horas e os testes mecânicos são recomendados após 72 horas.
  • O rendimento aproximado é de 1,1m² a 1,3m² por embalagem.
  • Após aplicado, vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula até que saia apenas gás. Isso irá evitar o entupimento do bico aplicador. Em caso de entupimento, mergulhe o bico aplicador em thinner ou acetona.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop