TINTA REMOVÍVEL - PELÍCULA LÍQUIDA
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
TINTA REMOVÍVEL - PELÍCULA LÍQUIDA

 

Descrição do produto

  • A tinta removível - Película líquida foi desenvolvida para a proteção de superfícies criando uma camada de tinta que após curada torna-se uma película protetiva de fácil remoção.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Com apenas 3 demãos, já altera a cor original.
  • Altera a cor sem agredir a pintura original.
  • Não sai com água, mesmo sob alta pressão.
  • Não sai com lavagem com detergente de base neutra.
  • Aplicável como tinta comum.
  • Seca ao toque em 30 minutos.
  • Protege contra oxidação, ação do tempo e arranhões superficiais.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Tinta Spray.
  • Desengraxante Universal Eco-w.
  • Fita crepe.
  • Máscaras.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893835320 Branco brilhante 400ml/280g

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,93

Avise-me quando chegar

0893835321 Incolor 400ml/280g

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,93

Avise-me quando chegar

0893835322 Preto fosco 400ml/280g

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,93  
3 de 3 produtos(s)


Características

  • Fácil aplicação e remoção.
  • Sai como um filme, sem a necessidade de solvente.
  • Pode atuar como efeito decorativo.
  • Protege as superfícies onde é aplicada contra agentes cimáticos, oxidações e arranhões.
  • Aceita pintura de base acrílica, após seco.
  • Boa cobertura.
  • Tinta não agressiva.
  • Alta adesividade.
  • Alta durabilidade.

Aplicações

  • Aplicado em superfícies metálicas, vidros e plásticos rígidos que possam receber pintura.
  • Proteção de equipamentos e peças.
  • Aplicação decorativa em objetos e peças.
  • Proteção física de superfícies, evitando arranhões leves.
  • Proteção contra ação do sol e da chuva, sobre as superfícies onde for aplicado.
  • Proteção contra ação da oxidação, para proteção de peças no transporte marítimo, terrestre e armazenamento de peças sem acabamento/pintura.
  • Isolamentos e demarcação de secções de peças ou áreas que irão ser pintadas.

Modo de usar

  • Sugerimos que seja feito um teste prévio de compatibilidade antes da aplicação do produto.
  • Limpe a superfície a ser aplicada, de preferência com detergente neutro, removendo óleos e fuligens.
  • Seque a superfície e isole a área a ser aplicada, delimitando com fita crepe ou papel de mascaramento.
  • Agite bem a lata por cerca de 1 minuto, antes de aplicar.
  • Aplique uma fina camada do produto para formar a primeira demão.
  • Para aplicações permanentes, ou seja, onde não se tem intenção de remover, recomenda-se apenas 1 demão.
  • Para aplicações removíveis, ou seja, em que se deseja fazer uma proteção provisória para posterior remoção, recomenda-se ao menos 3 demãos cruzadas, aguardando 30 minutos entre elas. A quantidade de 3 demãos é essencial para que a película tenha a espessura adequada e resistência para poder ser removida posteriormente.
  • O produto seca completamente em 24h.
  • Após a secagem, a película pode ser removida.
  • A aplicação do produto em temperaturas inferiores a +18ºC poderá aumentar esse tempo de cura final.

Restrições de uso

  • Não indicado para aplicações em superfícies porosas como pedras, madeiras, etc.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. 

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop