SPRAY DE ZINCO ESCURO
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
SPRAY DE ZINCO ESCURO

 

Descrição do produto

  • O Spray de Zinco Escuro é um spray de metalização a frio que tem como finalidade proteger a peça contra a ação da oxidação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Evita a formação da Ferrugem.
  • Resiste à 250 horas no teste do Salt Spray.
  • Forma uma espessa camada desde a primeira aplicação.
  • Galvanização a frio de alta qualidade.
  • Alta resistência à abrasão.
  • Garante um revestimento metálico de alta dureza e excelente aderência ao metal.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Anti respingo de solda.
  • Rost off.
  • Flap disc.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893113011 Spray de Zinco Escuro - 400ml/380g

Altere Unidades por Embalagem.

1 54,96  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Forma uma camada de zinco na cor escura.
  • Resistência de 250 horas no teste de Câmara Salina/Salt Spray (DIN 50021).
  • Alto nível de proteção anticorrosiva.
  • Resistência a agentes químicos e climáticos.
  • Utiliza Zinco com 99% de pureza na formulação.
  • Cura total após 60 minutos.
  • Elevada densidade e alto poder molecular.
  • Fácil aplicação e cura rápida.
  • Pode ser utilizado como primário anticorrosivo e aceita pintura após a cura.

Aplicações

  • Proteção de soldas em geral.
  • Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas.
  • Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas.
  • Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas.
  • Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos e madeiras.
  • Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc.
  • Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

Modo de usar

  • Limpe a superfície, removendo óleo, sujeira e partículas soltas.
  • Agite a lata muito bem, por cerca de 1 minuto, até ouvir claramente a esfera batendo na lata.
  • Aplique o produto a uma distância de 20 a 25 cm da superfície.
  • Para garantir uma boa proteção, recomenda-se que sejam aplicadas ao menos duas demãos cruzadas, com intervalo de 15 minutos entre elas.
  • Após a aplicação, limpe a válvula do produto, virando a lata do contrario e pressionando a por 2 segundos, ou até parar de sair produto.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Embalagem em spray sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo o destinado a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto