SPRAY DE MANUTENÇÃO PARA AÇO INOX
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
SPRAY DE MANUTENÇÃO PARA AÇO INOX

 

Descrição do Produto

O Spray de Manutenção para Aço Inox é recomendado para uso interno e externo, ideal para limpar, conservar e proteger superfícies e objetos em aço inox.

Principais Vantagens

  • Limpeza rápida sem manchar.
  • Evita acúmulo de poeira e sujeira.
  • Desengraxa e protege.
  • Evita marcas de mãos.
  • Forma camada protetora.

Produtos Associados

  • Pano de microfibra.
  • EPI’s.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893121 Spray de Manutenção para Aço Inox 400ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 32,90  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Tem propriedade antiestática.
  • Elimina poeiras e sujeiras sem deixar manchas.
  • Fácil aplicação.
  • Pode ser utilizado na manutenção e limpeza dos equipamentos nas indústrias alimentícias e hospitalar.
  • Evita o acúmulo de sujeira e pó.
  • Forma uma película protetora que conserva o brilho e a limpeza do material.
  • Desengraxa e protege a superfície.
  • Evita as marcas de digitais e mãos.

Aplicações

  • Chapas e superfícies em aço inox, tais como:
  • Elevadores, coifas, fogões, geladeiras e corrimões.
  • Apto para uso nas indústrias hospitalar e alimentícia.

Modo de Usar

  • Agite bem antes de usar.
  • Aplique o produto sobre a peça a ser limpa a uma distância de 20cm.
  • Deixe o produto agir por 30 segundos e em seguida passe um pano limpo.
  • Não deixe o produto secar sob a superfície aplicada. Caso isso aconteça, reaplique o produto..

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.sprint-8.3