SOPRADOR TÉRMICO - STW 1800
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
SOPRADOR TÉRMICO - STW 1800

 

Descrição do produto

  • Equipamento elétrico profissional para operações de aquecimento através de ar quente sem a presença de chamas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Versátil, leve e portátil.
  •  Acompanha Kit de acessórios para diversas aplicações.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Luvas.
  •  Tubo termo retrátil.
  •  Disco removedor de adesivos.

 

 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5717019040 Soprador Térmico 1800W - 220V

Altere Unidades por Embalagem.

1 196,33  
1 de 1 produtos(s)


Características

  •  Voltagem única – 220 Volts.
  •  02 níveis de fluxo (sopro) de ar quente com vazão e temperatura pré-definidas.
  •  Corpo em liga de nylon e fibra de vidro.

Certificado

  •  Fabricada conforme portaria Inmetro 371/2009.
  •  Normas aplicáveis: IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45.

 

Aplicações

  •  Moldagem e soldagem de plásticos.
  •  Aplicação de películas de vidro (insulfilm™).
  •  Envelopamento automotivo.
  •  Derretimento de varetas de estanho.
  •  Aquecimento para raspar resíduos de tintas a óleo e sintéticas.
  •  Secagem de superfícies como mármores e granitos.
  •  Derretimento de adesivos e massas de vedação.
  •  Aquecimento de tubo termo retrátil.
  •  Encolhimento de embalagens plásticas.

Restrições de uso

  •  Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
  •  A utilização sem cuidados do equipamento pode causar incêndio.
  •  Cuidado ao utilizar o equipamento em locais com a presença de materiais combustíveis ou materiais inflamáveis. Não aplicar em um mesmo lugar por tempo prolongado.
  •  Não usar em presença de atmosfera explosiva.
  •  Não expor ferramentas elétricas à chuva.
  •  Nunca utilizar o produto como secador de cabelo.

Modo de usar

  •  Certificar-se da tensão elétrica local – 220 Volts.
  •  Colocar o plugue na tomada elétrica.
  •  Pressionar o interruptor e escolher o estágio de trabalho.

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Nunca tocar no bico aquecido.
  •  Nunca direcionar o jato de ar a pessoas ou animais.
  •  Nunca tampar a entrada de ar.
  •  Não deixar o equipamento sem vigilância enquanto estiver ligado.
  •  Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados para cada tipo de trabalho.
  •  Antes de ligar ou operar o soprador térmico, verificar se existem elementos danificados ou quebrados. Caso hajam partes danificadas, não utilizar o  equipamento e encaminhar à assistência técnica Wurth.
  •  Sempre que possível fixar a peça a ser trabalhada. Utilizar morsas (tornos de bancada) ou similares para a fixação o que permite ao usuário manter as duas mãos livres para operar a pistola com segurança.
  •  Só utilizar a ferramenta para o propósito a que foi desenvolvida, nunca fazer adaptações.
  •  Evitar acionamentos involuntários. Nunca carregar o soprador térmico com o plugue conectado à tomada e o dedo no interruptor.
  •  Não transportar o equipamento segurando pelo o cabo.
  •  Desconectar o plugue da tomada quando não estiver usando o soprador térmico.
  •  Manter o soprador térmico em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca poderá causar danos ao mesmo.
  •  Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, desligar imediatamente.
  •  As entradas e saídas de ar deverão estar sempre limpas e desobstruídas.

Condições de armazenamento

  •  Após a utilização, deixar o equipamento em repouso para resfriamento, antes de guardá-lo na caixa.
  •  Guardar corretamente, em local seco, fechado e fora do alcance de crianças.

 

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop