SELANTE BIODEGRADÁVEL PARA RADIADOR
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
SELANTE BIODEGRADÁVEL PARA RADIADOR

 

Descrição do produto

  • O Selante Biodegradável para Radiador tem como função selar e lubrifi car o sistema de arrefecimento. Produto biodegradável à base de fi bras vegetais, sela os furos e lubrifi ca o sistema de arrefecimento, sem atacar bomba d’água e dutos de arrefecimento. Pode ser utilizado preventiva e corretivamente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Ideal para reparos rápidos e socorro.
  • Lubrifica o sistema de arrefecimento imediatamente.
  • Não ataca a bomba d’água e dutos de arrefecimento.
  • Não agride o meio ambiente.
  • Não é inflamável.
  • Uso direto no radiador ou no reservatório de expansão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpa Radiador
  • Soluções de arrefecimento.
  • Fita de Silicone
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893541101 Selante biodegradavel para radiadores 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 9,99  
0893541250 Selante biodegradavel para radiadores 250ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 21,09  
0893541500 Selante biodegradavel para radiadores 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 35,77  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Sela furos do sistema de arrefecimento.
  • Possui inibidores de corrosão.
  • Não agressivo aos componentes do sistema de arrefecimento e ao motor.
  • Produto biodegradável.
  • Fácil aplicação.

Aplicações

  • Selagem e lubrificação de radiadores e partes do sistema de arrefecimento.
  • 100ml trata um radiador de 8L, equivalente a um veículo de passeio.
  • 250ml para veículos utilitários.
  • 500ml para veículos à diesel (caminhão, ônibus e tratadores).

Modo de usar
Embalagem de 250ml/500ml:

  • Com o motor a frio e desligado, drene cerca de 1L do líquido refrigerante do sistema para permitir a adição do produto.
  • Agite o produto.
  • Com o motor funcionando em marcha lenta, adicione vagarosamente o líquido no radiador (aproximadamente 1/3 do frasco) ou, no caso de sistema selado, no reservatório auxiliar.
  • Complete o líquido do sistema e recoloque a tampa.
  • Acelere moderadamente até consolidar a obstrução do vazamento.

Embalagem de 100ml (dose única):

  • Com o motor a frio e desligado, drene cerca de 1L do líquido refrigerante do sistema para permitir a adição do produto.
  • Agite o produto.
  • Com o motor funcionando em marcha lenta, adicione vagarosamente o líquido no radiador ou, no caso de sistema selado, no reservatório auxiliar.
  • Complete o líquido do sistema e recoloque a tampa.
  • Acelere moderadamente até consolidar a obstrução do vazamento.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade 24 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop