CALÇADO OCUPACIONAL - ENERGY I
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
CALÇADO OCUPACIONAL - ENERGY I

 

Descrição

  • Descrição Calçado ocupacional com solado bidensidade, tipo tênis.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Design moderno e estilo casual.
  •  Fabricado em microfibra 3x mais resistente que o couro.
  •   Solado antiderrapante.
  •  Resistente ao rasgamento.
  •  Palmilha antibactérias e antifungos.
  •  Segunda palmilha removível antimicrobiana.
  •  Uso eletricista tipo I
  •  Fácil limpeza.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Protetor auditivo.
  • Luvas.
  • Óculos de segurança.
  • Máscaras.
 

  •  
 
7 de 7 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
5360001037 Sapato de Segurança Energy - N. 37

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001038 Sapato de Segurança Energy - N. 38

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001039 Sapato de Segurança Energy - N. 39

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001040 Sapato de Segurança Energy - N. 40

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001041 Sapato de Segurança Energy - N. 41

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001042 Sapato de Segurança Energy - N. 42

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
5360001043 Sapato de Segurança Energy - N. 43

Altere Unidades por Embalagem.

1 309,63  
7 de 7 produtos(s)


Características  

  •  Fabricada em microfibra ecológica MICRO-E na cor preta.  
  •  Fechamento frontal por atacadores elásticos.
  •  Uso eletricista.  
  •  Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível.  
  •  Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.  
  •  Forro colorido em material TNT** que facilita a transpiração.  
  •  Biqueira termoplástica que serve para conformação do bico.  
  •  Contraforte (calcanheira) reforçado em material macio e confortável.  
  •  Solado antiderrapante em PU (poliuretano) bidensidade.  
  •  Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes.  
  •  Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
  •  Calçado hidrofugado para uso em ambientes com presença esporádica de líquidos.

**TNT - Tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontradas entre si que apresentam alta porosidade e permitem absorção e eliminação dos suores. 

 

Certificação

  • Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2008 e 20347:2008.

 

Aplicações  

  •  Calçado ocupacional básico – com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos.  
  •  Uso eletricista - Tipo I.

Restrições de uso  

  •  Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés. 

 

Modo de usar

  •  Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.  
  •  Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua.  
  •  Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.  
  •  Certificar-se que o atacador (cadarço) esteja bem atado.  
  •  Manter a palmilha sempre limpa e seca.

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.  
  •  Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.  
  •  Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.  
  •  Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.  
  •  Limpar e higienizar periodicamente com o uso de produtos específicos para uso em camurça.  
  •  Manter a sobre palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.  
  •  Recomenda-se não submeter a lavagens.  
  •  Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos.  
  •  Limpar e higienizar periodicamente com o uso de escovas.

Condições de armazenamento e prazo de validade  

  •  Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.  
  •  Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
  •  Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
  •  Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

 

 

Informações adicionais  

  •  Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
  •  Hidrolização - é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desentegra voltando a ser líquido, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.  

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto