REVITALIZADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS - RPW
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
REVITALIZADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS - RPW

 

Descrição do Produto

  • Produto para revitalizar peças plásticas e borrachas desgastadas/esbranquiçadas pela ação do tempo. Não deixa a peça engordurada e com resíduos, resistente à água. Produto à base de gel siliconizado.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Revitaliza peças plásticas emborrachadas.
  • Protege contra intempéries, como chuva, radiação solar.
  • Repele água e poeira.
  • Não deixa a peça engordurada.
  • Aumenta vida útil das peças.
  • Não sai facilmente com a lavagem do veículo ou com a chuva.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Shampoo com e sem cera.
  • Pano de microfibra.
  • W-Wax.
  • Cera limpadora.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
3890111100 RPW gel - 100g

Altere Unidades por Embalagem.

27,07  
3890680 RPW gel - 680g

Altere Unidades por Embalagem.

1 65,73  
3890111 RPW gel - 2,6kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 206,91  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Restaura o brilho, a cor das partes plásticas e borrachas.
  • Protege as peças plásticas contra intempéries, como chuva e radiação solar.
  • Protege contra ressecamento.
  • Secagem rápida.

Aplicação

  • Em todos os tipos de plásticos desgastados ou esbranquiçados, como parachoques de carros, maçanetas, painéis automotivos, capotas marítimas, acabamentos plásticos.
  • Borrachas ressecadas, como frisos de portas e borrachas de vedação.

Restrições de uso

  • Nunca aplique o produto sob o sol.
  • Nunca aplique o produto quando a peça estiver quente.

Modo de usar

  • Antes de aplicar o produto, limpe e seque bem a superfície.
  • Aplique o produto em gel com uma esponja ou pincel macio, espalhando-o por toda superfície.
  • Retire o excesso com um pano limpo e macio, de preferência um pano de microfi bra ou outro que não libere fiapos.
  • Para o produto em spray, aplicar uniformemente a uma distância de 10 cm da superfície.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto