RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL
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
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL

 

Descrição do Produto

  • Respirador dobrável, purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante de partículas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Isento de manutenção.
  • Tratamento eletrostático que auxilia e amplia a filtração.
  • Confortável e de fácil uso.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Capacetes, Luvas, Óculos e Calçados de Segurança, entre outros EPIs.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899110601 PFF1(s) - Interno - Poeiras e névoas - Sem válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 2,56  
0899110603 PFF2(s) - Interno - Poeiras, névoas e fumos metálicos - Sem válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,08  
0899110602 PFF1(s) - Interno - Poeiras e névoas - Com válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,39  
0899110604 PFF2(s) - Interno - Poeiras, névoas e fumos metálicos - Com válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 3,76  
0899110605 PFF2(s) CO Carvão - Externo - Poeiras, névoas, fumo e odores de vapores orgânicos baixa concentração - Com válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 7,00  
0899110606 PFF3(s) - Externo - poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos - com válvula

Altere Unidades por Embalagem.

10 4,33  
6 de 6 produtos(s)


Características

  • Respirador dobrável, fácil armazenagem e transporte.
  • Tira metálica moldável para ajuste no septo nasal.
  • Livre de manutenção.
  • Tamanho único.
  • Possui tratamento eletrostático que repele as partículas antes delas se depositarem nas camadas filtrantes.
  • Elástico ajustável em crochê para maior conforto, evitando puxar os fios de cabelos.
  • Possui Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e selo de qualidade do Inmetro.

Aplicações

  • Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (TL ou TLV*) das partículas.
  • PFF 1 (s): Estes respiradores são indicados para trabalhos em locais na presença de poeira finas como as dos vegetais; por exemplo: algodão, bagaço de cana, madeira e carvão vegetal, grãos e sementes. Poeiras minerais como as de cimento, amianto, carvão mineral, fibra de vidro, ferro, alumínio, chumbo, cobre, zinco, manganês e outros metais. Névoas aquosas em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e soda cáustica.
  • PFF 2 (s): Este respirador é indicado para locais com a existência de poeiras mais finas. O respirador PFF 2 é eficiente na retenção dos fumos metálicos como os provenientes da solda e da fusão de metais contendo ferro, cobre, zinco, níquel, manganês; névoas aquosas de inorgânicos em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e da soda cáustica especialmente em ambientes de pouca ventilação. Também é indicado contra as névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor que não contenham vapores químicos desconhecidos associados.
  • PFF 2 CO (s) – Este respirador com carvão ativado (contém uma manta de carvão ativado) é eficiente para a retenção e eliminação de alguns odores provenientes dos fumos metálicos como aqueles liberados pelos processos de soldagem ou da fusão de metais e, ainda, dos odores dos vapores orgânicos em baixa concentração.
  • PFF 3 (s) – Este respirador é indicado para trabalhos em ambientes ou atmosferas com existência de partículas finíssimas como por exemplo: sílica e radionuclídeos, poeiras provenientes do corte de pedras (marmorarias), trabalhos com poeiras e/ou névoas em ambientes semiabertos.
  • * TL ou TLV = valor do limite de tolerância.

Restrições de uso

  • Não utilizável em ambientes sem ventilação adequada ou, nas seguintes condições:
  • Ambientes com menos de 18% de oxigênio (volume).
  • Ambientes com Atmosferas IPVS = Imediatamente Perigosas a Vida ou a Saúde.
  • Ambientes com atmosferas onde haja risco de explosão.
  • Este Respirador não fornece oxigênio.
  • Ambientes cuja concentração de contaminantes não seja conhecida.
  • Usuários com barba e/ou cicatrizes profundas na face.

Modo de usar

  1. Coloque o respirador no rosto cobrindo a boca e o nariz. Passe o elástico de baixo pela cabeça, ajustando-o na nuca. Depois passe o elástico de cima pela cabeça ajustando-o acima da orelha.
  2. Cubra as mãos no respirador cobrindo-o por inteiro e inale. O ar não pode passar pelas laterais.
  3. O respirador deve ficar conforme imagem.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não sujeito a qualquer tipo de manutenção ou limpeza, devendo ser descartado após cada turno de trabalho.

Condições de armazenamento e prazo de validade.

  • Deve ser armazenado em ambiente limpo e seco, longe de fontes de calor, e da luz solar direta.
  • Armazenar em sua embalagem original devidamente lacrada e protegida contra agentes físicos ou químicos.¿

Informações adicionais

  • Abandonar o ambiente imediatamente se a respiração se tornar difícil.
  • Não devem ser feitas alterações na estrutura do Respirador.
  • Utilizar somente para uso contra aerossóis sólidos ou líquidos a base de água (não oleosos)
  • Respiradores com rasgos ou quaisquer outros danos não devem ser utilizados.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop