REPLAST
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
REPLAST

 

Descrição do Produto

  • O REPLAST é um produto bicomponente, fornecido em duas embalagens (resina+endurecimento)desenvolvido para reparos em plásticos, colando e dando acabamento aos mesmos. O produto tem como base resinas epóxi modificadas, fornecendo uma colagem estrutural rígida sem a necessidade do uso de primer. O produto cura à temperatura ambiente, mas pode ser acelerado com aquecimento, através de lâmpadas e estufas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Não trinca.
  • Resistente ao impacto.
  • Baixo escorrimento.
  • Pode ter a cura acelerada por aquecimento.
  • Conserto rápido e eficaz.
  • Produto semi-flexível.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Lixa.
  • Desengraxante Universal.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893300 Replast Resina 100g / Endurecedor 90g

Altere Unidades por Embalagem.

1 45,75  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Base epóxi.
  • Baixo escorrimento.
  • Fácil aplicação.
  • Aderente a diversos plásticos como policarbonato, poliamida, fibra de vidros, e outros.

Aplicação

  • Pára-choques, grades frontais, spoilers, aerofólios, carenagens, cárter, tampas de válvulas, tanques de combustíveis e reservatórios plásticos da linha agrícola.
  • Materiais plásticos como fibra de vidro, ABS, PVC, policarbonato, poliamida e poliuretano.
  • Aplicar o produto assim que efetuar a mistura.

Restrições de uso

  • Não indicado para colagem de polipropileno e poliestireno.
  • Não deixar a mistura pronta para posterior aplicação.

Modo de usar

  • O local da aplicação deverá estar livre de poeira, graxa, óleo ou outro tipo de contaminante.
  • Lixar a superfície a ser colada com lixa grossa (grana 80) ou lixadeira, até obter uma abertura em “V” de 4 a 6mm para penetração do adesivo.
  • Se necessário aramar ou grampear as peças a serem reparadas.
  • Limpar a superfície lixada.
  • Misturar a resina com o endurecedor em partes iguais (1:1 em volume) por pelo menos 1 minuto.
  • Aplicar o adesivo na peça, e aguardar a secagem.
  • No caso de secagem à temperatura ambiente, aguardar pelo menos 4 horas.
  • Para acelerar a cura, colocar lâmpada de aquecimento a uma distância de pelo menos 10 cm do adesivo, ou colocar a peça em estufa a 70°C durante 30min.
  • Lixar o excesso do adesivo e dar acabamento com aplicação de fundo e pintura da peça.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-12.1