REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA ROCHAS, CERÂMICAS E GRANITOS
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
REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA ROCHAS, CERÂMICAS E GRANITOS

 

Descrição do produto

  • O REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA GRANITO remove e previne a oxidação (formação de ferrugem) em rochas naturais e artificiais resistente a ácidos tais como: granito, pedras arenosas, cerâmica, etc. Além de eliminar a ferrugem, o produto atua como preventivo, evitando a formação de novas oxidações ocasionadas pela composição química da rocha.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Produto 2 em 1. Remove e previne.
  • Remoção de alta eficiência.
  • Rápida e prática aplicação.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante universal Eco-W.
  • Impermeabilizante para mármores e granitos.
  • Cuba Fix Express.
  • Pano de limpeza.
  • Disco diamantado Pro-HD.
  • Disco diamantado Gold Ultra.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890130101 Removedor de Ferrugem Para Rochas, Cerâmicas e Granitos - 200ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 49,19  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Previne a oxidação (formação de mancha de ferrugem) ocasionada pela composição química da pedra.
  • Elimina a ferrugem e protege contra novas formações provenientes da estrutura da rocha.
  • Não agride a superfície da rocha.
  • Não altera cor e brilho.
  • Produto pronto para uso.
  • Não necessita de equipamento especial para aplicação
  • Alto rendimento (3m²/200ml)

Importante

  •  A utilização dos EPI’s para a aplicação é primordial.
  •  Recomenda-se que seja feto o teste de compatibilidade do produto com a superfície a ser tratada, em um local pouco visível.
  •  Aguarde 24 horas para validar a compatibilidade do produto com o material.
  •  Não utilize o produto em locais sensíveis a ácidos tais como pedra calcária fina ou polida, mármore, cimento e similares.
  •  Evitar contato com plantas, animais e crianças.

 

Aplicações

 

  • Preventivo para oxidação (formação de mancha de ferrugem) em granitos que possuem tendência a enferrujar devido a composição química tais como: Branco Itaunas, Branco Alaska, Branco Caravelas, etc.
  • Indicado para aplicações em superfícies horizontais em pedras naturais e artificiais com resistência a ácidos, como: granito, pedra arenosa e cerâmica.
  • Limpeza de pedras que fiquem expostas à intempéries (ação do tempo), criando pontos de ferrugem.
  • Manutenção de peças em pedra, tais como: bancadas de cozinha, pias de banheiro, escadas, etc., removendo as oxidações pelo uso contínuo em ambientes úmidos.

 

Modo de usar

Como preventivo de manchas de ferrugem:

  • Recomendamos que o produto seja aplicado antes de ser assentado, mas em caso de aplicação posterior ao assentamento: aguarde o tempo mínimo de três semanas para cura total da argamassa, antes de aplicar o produto.
  • Faça um teste do produto em uma pequena área para verificar se o mesmo não irá agredir a superfície a ser tratada, mesmo com baixíssimo índice de ataque sem expressão estastística de dano é fundamental o teste sobre o substrato a ser aplicado.
  • Aplique o produto diretamente sobre a superfície seca.
  • Aplique sobre toda a superfície tratada, para evitar a diferença de tonalidade e assegurar a total proteção.
  • Deixe o produto agir durante no máximo 24 horas, evitando que o mesmo seque sobre a superfície. Caso necessário, realize bandagem (cubra a superfície aplicada com um plástico e vede com fita adesiva) para evitar a evaporação do produto.
  • Remova o produto com água e detergente alcalino, garantindo a remoção total do mesmo.
  • Para máxima proteção recomenda-se aplicação posterior do Impermeabilizante para mármores e granito.

Como removedor de manchas de ferrugem:

  • Faça um teste do produto em uma pequena área para verificar se o mesmo não irá agredir a superfície a ser tratada.
  • Aplique o produto diretamente sobre a superfície seca.
  • Aplique sobre toda a superfície tratada, para evitar a diferença de tonalidade e assegurar a total proteção.
  • Deixe o produto agir durante no máximo 24 horas, evitando que o mesmo seque sobre a superfície. Caso
  • necessário, realize bandagem (cubra a superfície aplicada com um plástico e vede com fita adesiva) para evitar a evaporação do produto.
  • Remova o produto com água e detergente alcalino, garantindo a remoção total do mesmo.
  • Quando necessário, repita a aplicação.
  • Para máxima proteção recomenda-se aplicação posterior do Impermeabilizante para mármores e granito.

 

Restrição de uso

  • Este produto não é indicado para utilização em superfícies que não resistam a ácidos tais como: mármores, mamoglass, nanoglass, porcelanato, etc.
  • Nunca deixe o produto secar sobre a superfície tratada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Não ingerir ou inalar diretamente o produto.
  •  Utilize os EPI’s indicados para a aplicação.
  •  Evite contato com a pele e com os olhos.
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto obtida através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Não reutilize a embalagem.
  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazene em local úmido e com temperatura superior à +50°C.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto