PU BAÚ
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
PU BAÚ

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do Produto

  • PU BAÚ é um selante e adesivo elástico para diversas aplicações de colagem e/ou de vedação à base de poliuretano monocomponente, de viscosidade média, com ótima propriedade de nivelamento, cobertura e pintável, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e elasticidade. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva, indústria de câmaras frigoríficas, contêineres, entre outros.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Altamente resistente.
  • Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação.
  • Não tem cheiro.
  • Não corrosivo.
  • Não escorre quando aplicado na vertical.
  • Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Aplicador Standard.
  • Espátula 3x1.
  • Rebites de baú.
  • Lixa.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892381421 Cor Cinza - Conteúdo da bisnaga 400g - Cartucho

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,13  
0892381422 Cor Branco - Conteúdo da bisnaga 400g - Cartucho

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,13  
0892381423 Cor Cinza - Conteúdo da bisnaga 800g - Sachê

Altere Unidades por Embalagem.

1 27,41  
0892381424 Cor Branco - Conteúdo da bisnaga 800g - Sachê

Altere Unidades por Embalagem.

1 27,41  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Resistente às intempéries climáticas.
  • Resistente a choques térmicos.
  • Resistência ao envelhecimento.
  • Grande capacidade em absorver vibração, impacto e dilatação.
  • Poder de aderência.
  • Não tem cheiro.
  • Não corrosivo.
  • Não escorre quando aplicado na vertical.
  • Retrabalhável.
  • Aceita aplicação de pinturas e vernizes após a sua cura.

Aplicações

Indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento que exigem alta adesão e excelente coesão, como por exemplo:

  • Baús de caminhões.
  • Contêineres.
  • Tubulações de ar condicionado, rastreadores, climatizadores, calafetação de carrocerias e chapas de aço em geral.
  • Juntas de movimentação em geral que apresentam baixa movimentação.
  • Juntas de movimentação de materiais com dilatações diferentes.
  • Juntas de estruturas metálicas.
  • Selamento de tubulações em áreas não imersas.
  • Diferentes substratos: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, fibra de vidro, plástico, materiais cerâmicos, pintura, primers para metais.

Restrições de uso

  • Não deixar o produto entrar em contato com alimentos.
  • Não indicado para a colagem de altas cargas.
  • Não utilizar em vidros automotivos ou em aplicações de soldagem de chapas e vidros estruturais.

Modo de usar

  • Limpe e seque as superfícies deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidações e tintas remanescentes.
  • Lixe a superfície se necessário. Proteja as laterais das juntas onde o PU Baú será aplicado com fita crepe.
  • Corte o bico da bisnaga e conecte o bico injetor, corte o bico injetor de acordo com a necessidade da aplicação, em seguida encaixe a bisnaga em um aplicador universal (não incluso);
  • Aplique em cordões contínuos entre as chapas certificando-se que o adesivo preencheu o vão e uniu ambas superfícies;
  • Faça o acabamento do produto utilizando espátula 3x1 (não incluso) apropriada antes da formação da pele do produto (cerca de 45min).

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop