PROTETOR SOLAR FPS 30
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
PROTETOR SOLAR FPS 30

 

Descrição do produto

  • O Protetor Solar FPS 30 protege a pele dos efeitos nocivos das radiações UVA e UVB, além de possuir Vitamina E, que age particularmente como hidratante para pele que sofre ação do sol, evitando o envelhecimento precoce. Produto oil-free, ou seja, não oleoso, proporcionando maior conforto em sua utilização. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Protege a pele contra agressão do processo de solda e raios UVA e UVB.
  • Evita o envelhecimento precoce da pele e o câncer de pele proveniente da ação da radiação solar.
  • Possui agente hidratante.
  • Não deixa a pele oleosa, sendo indicado até mesmo para as peles mistas e oleosas.
  • Não provoca o surgimento de espinhas.
  • Não irritante à pele, não causa alergias.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas.
  • Máscaras.
  • Calçados.
  • Protetores auriculares.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890400253 Protetor Solar FPS 30

Altere Unidades por Embalagem.

1 22,59  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Fator de proteção solar FPS 30.
  • Protege contra ação dos raios UVA e UVB.
  • Possui Vitamina E na formulação.
  • Oil-free: isento de óleo na formulação.
  • Desenvolvido para minimizar o surgimento de alergia.
  • Formula de fácil aplicação e alta absorção.

Aplicações

  • Indicado para uso profissional em atividades em que o trabalhador exposto a ação das radiações ultravioletas, tais como: agricultura, jardinagem, construções de estradas e edifícios, telefonia, eletricidade, entre outros.
  • Para trabalhos com processo de solda elétrica. A radiação ultravioleta (UV) emitida durante o processo de solda é muito intensa, causando queimaduras de pele tipo solar (eritema).

Restrições de uso

  • Evite o contato com os olhos.
  • Não aplique sob a pele irritada ou lesionada.

Modo de usar

  • Aplique sobre a pele limpa e seca uma camada de PROTETOR WURTH FPS 30 UVA/UVB 30 minutos antes da exposição ao sol ou processo de solda para que ocorra a completa absorção do produto.
  • Espalhe por toda a área a ser protegida de forma uniforme, como braços, mãos, rosto e pescoço.
  • Reaplicar o produto a cada 3 horas de exposição ao sol, ou após transpiração excessiva.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto