PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 21dB
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
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 21dB

 

Descrição

  • Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Material de fabricação atóxico não provocando alergias.
  • Leve e confortável no uso.
  • Sistema de regulagem para ajustes.
  • Resistente ao impacto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Respiradores.
  • Luvas.
  • Óculos.
  • Luva química.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899300361 Protetor Auditivo do Tipo Concha

Altere Unidades por Embalagem.

1 42,56  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico.
  • Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação.
  • Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas.
  • Tamanho único.
  • Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 – 2008 – Método B. Método do ouvido real.
  • Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo.
  • Atende a norma NR 15 para pressão sonora.
  • Atenuação: NRRsf 21 dB.

Importante

  • Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos.
  • A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.

Aplicações

  • Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.

Modo de usar

  1. Ajuste a altura das conchas de maneira a acomodar confortavelmente a alça e a perfeita cobertura do ouvido.
  2. Retire o excesso de cabelo entre a concha do abafador e o ouvido.
  3. Cuidado com a interferência de objetos como hastes de óculos ou elásticos de máscaras. Com um pequeno movimento, certifique-se de que a vedação está adequada.
  4. Certifique-se também do correto posicionamento do equipamento. Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não existe incompatibilidade com outros EPIs desde que não interfira no pavilhão auditivo.
  • Manter o Protetor Auditivo limpo e higienizado manuseando-o sempre com as mãos limpas.
  • Limpar e higienizar periodicamente com água e sabão ou em uma solução “baixa” de álcool, principalmente nas partes em contato com a pele.
  • É necessário a limpeza sempre que apresentar sujidade intensa.
  • As partes como almofadas, em contato direto com a pele, deverão ser regularmente higienizadas com álcool.
  • Não mergulhar na água.
  • Todos os materiais empregados na fabricação deste produto são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos em contato com a pele. Em caso de irritação, coceira, ou outra anomalia dermatológica, procurar um médico.
  • Recomenda-se manter o produto até o local de sua utilização, dentro da embalagem original ou através de outra forma adequada, protegendo da contaminação de poeiras, fumaças ou outros agentes contaminantes.
  • Verificar periodicamente a pressão de ajuste do arco e o estado das almofadas.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
  • A vida útil está relacionada à forma de uso e conservação. Em condições normais de uso e com a limpeza e higienização adequada, a estimativa de vida útil é até 01 ano.

Informações adicionais

  • A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto