PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 15dB
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
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 15dB

 

Descrição

  • Protetor auditivo tipo concha (circum-auricular) para proteção do sistema auditivo.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Material de fabricação atóxico e reciclável.
  • Sistema de regulagem para ajuste.
  • Resistente ao impacto.
  • Proteção e conforto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Protetor auditivo tipo plug.
  • Luvas.
  • Máscara descartável.
  • Luva química.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899300213 Protetor auditivo tipo concha - 15dB

Altere Unidades por Embalagem.

1 32,82  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Abafadores em forma de concha fabricado em material plástico rígido.
  • Concha revestida internamente com espuma e material plástico, sendo encaixada a borda uma almofada.
  • Haste-suporte ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível.
  • Tamanho único.
  • Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 – 2008 – Método B. Método do ouvido real.
  • Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo.
  • Atende a norma NR 15 para pressão sonora.
  • Atenuação : NRRsf 15 dB.

Importante

  • Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos.
  • A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.

Aplicações

  • Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexo I e II, conforme tabela de atenuação.

Modo de usar

  1. Ajuste a altura das conchas de maneira a acomodar confortavelmente a alça e a perfeita cobertura do ouvido.
  2. Retire o excesso de cabelo entre a concha do abafador e o ouvido.
  3. Cuidado com a interferência de objetos como hastes de óculos ou elásticos de máscaras. Com um pequeno movimento, certifique-se de que a vedação está adequada.
  4. Certifique-se também do correto posicionamento do equipamento. Deve ser utilizado na vertical, proporcionando assim uma melhor vedação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não existe incompatibilidade com outros EPI’s.
  • Todos os materiais empregados na fabricação deste produto são atóxicos e recicláveis, não oferecendo riscos de processos alérgicos em contato com a pele. Em caso de irritação, coceira, ou outra anomalia dermatológica, procurar um médico.
  • Recomenda-se transportar o produto até o local de sua utilização, dentro de sua embalagem original ou através de outra forma adequada, protegendo da contaminação de poeiras, fumaça ou outros agentes contaminantes.
  • Limpar e higienizar periodicamente com o uso de detergente neutro, principalmente nas partes que entram em contato com a pele.
  • Verificar periodicamente a pressão de ajuste do arco e o estado das almofadas.
  • O grau de conforto e de atenuação de ruído será obtido de acordo com a correta colocação do protetor auditivo, devendo ser feita de acordo com as instruções que acompanham a embalagem do produto.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
  • A vida útil está relacionada a forma de uso e conservação. Em condições normais de uso e com a limpeza e higienização adequada, a estimativa de vida útil é 01 ano.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto