PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 10 - POLIDO - DIN 934
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
PORCA SEXTAVADA MILÍMETRO CLASSE 10 - POLIDO - DIN 934

 
Características
  • Norma: DIN 934.
  • Material: Aço carbono.
  • Classe de Resistência: Classe 10.
  • Acabamento: Polido.
  • Rosca: DIN 13 – MA (Rosca Grossa).
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
03106 100 Diâmetro M6 - Passo 1,00mm - Chave nom. 10mm - Altura 5,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 0,17

Avise-me quando chegar

03108 125 Diâmetro M8 - Passo 1,25mm - Chave nom. 13mm - Altura 6,50mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,23

Avise-me quando chegar

031010 150 Diâmetro M10 - Passo 1,50mm - Chave nom. 17mm - Altura 8,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

100 0,35

Avise-me quando chegar

031012 175 Diâmetro M12 - Passo 1,75mm - Chave nom. 19mm - Altura 10,00mm

Altere Unidades por Embalagem.

50 0,81

Avise-me quando chegar

4 de 4 produtos(s)


app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto