PISTOLA PARA COLA QUENTE HOT MELT
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
PISTOLA PARA COLA QUENTE HOT MELT

 

Descrição do produto

  • Pistola elétrica bivolt de uso profissional para bastão de cola hot melt.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Leve e ergonômica.
  • Bivolt.
  • Indicador luminoso de funcionamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Bastão de cola hot melt.
  • Luvas.
  • Desengraxante Universal ECO-W.
  • Espátula plástica.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
8717001040 Pistola Para Cola Quente + 2 unidades de Mini bastão (hot melt)

Altere Unidades por Embalagem.

1 45,72  
1 de 1 produtos(s)



Certificação

  • Fabricada conforme portaria Inmetro 371/2009.
  • Normas aplicáveis: IEC 60335-1 + IEC 60335-2-45.

Características

  • Corpo injetado em plástico.
  • Ponta metálica.
  • Suporte para apoio.
  • Luz indicadora de funcionamento.
  • Gatilho ergonômico que minimiza o esforço do usuário.
  • Bivolt – 110V/220V.

Aplicações

  • Ideal para consertos rápidos, fixações, instalações, embalagens, molduras, artesanatos, enfeites decorativos, colagem de papel, plástico, isopor, cerâmica, maquetes, etc.

Restrições de uso

  • Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
  • Não usar em presença de atmosfera explosiva.

Modo de usar

  • Conectar o plugue do equipamento na tomada.
  • Aguardar o aquecimento por 5 a 7 minutos.
  • Introduzir o bastão de cola na pistola, e apertar levemente o gatilho aplicando a cola sobre as superfícies a serem coladas.
  • Após usar, desligar o plugue da tomada.

Atenção:

  • Não forçar o gatilho com o objetivo de aplicar maior quantidade de cola, pois este procedimento poderá quebrar o mecanismo do gatilho e danificar a pistola.
  • Ao final da aplicação não tentar retirar o bastão de cola remanescente, este procedimento pode danificar a pistola.
  • Apoiar a pistola no suporte, quando não estiver sendo usada.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Nunca tocar no bico aquecido.
  • A utilização sem cuidados com o equipamento pode causar incêndio.
  • Cuidado ao utilizar o equipamento em locais com a presença de combustíveis.
  • Não deixar o equipamento sem vigilância enquanto estiver ligado.
  • A pistola para cola quente deve ser apoiada no suporte após o uso até que a mesma resfrie por completo antes de guardá-la.
  • Manter a área de trabalho sempre limpa. A desorganização pode causar acidentes.
  • Não utilizar a pistola para cola em locais molhados. Nunca expor ou utilizar a pistola para cola sob chuva.
  • Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados para cada tipo de trabalho.
  • Antes de ligar ou operar a pistola para cola, verificar se existem elementos danificados ou quebrados. Caso hajam partes danificadas, não utilizar o equipamento e encaminhar à assistência técnica Wurth.
  • Só utilizar a ferramenta para o propósito a que foi desenvolvida, nunca fazer adaptações.
  • Evitar acionamentos involuntários. Nunca carregar a pistola para cola com o plugue conectado à tomada e o dedo no interruptor.
  • Cuidar da pistola para cola. Manter sempre limpa. Inspecionar o cabo elétrico periodicamente. Manter os cabos e pontos onde o operador segura a pistola para colas sempre limpos, secos e livres de óleo ou graxa.
  • Desconectar o plugue da tomada quando não estiver usando a pistola para cola.
  • Manter a pistola para cola quente em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca da pistola para cola quente poderá causar danos a mesma.
  • Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do equipamento, desligar imediatamente.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Guardar corretamente, em local seco e fora do alcance de crianças.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop