PASTA DESENGRAXANTE WURTH
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
PASTA DESENGRAXANTE WURTH

 

Descrição do Produto

  • A Pasta Desengraxante é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente. Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites, micoses e etc. Possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele. O produto não agride o meio ambiente, não entope ralos e pias.

 

 

Principais Vantagens

  • Remove sujeira pesada das mãos como graxas, óleos e colas. 
  • Não necessita de água para remoção. 
  • Não agride a pele do usuário. 
  • Não entope pias e ralos. 
  • Não resseca a pele.

 

 

Produtos Associados

  • Luva química.
  • EPI’s.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893900225 Pasta desengraxante - 250g

Altere Unidades por Embalagem.

1 14,79  
0893900250 Pasta desengraxante - 500g

Altere Unidades por Embalagem.

1 17,51  
0893900300 Pasta desengraxante - 3Kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 52,08  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Alto poder de limpeza.
  • Prática aplicação.
  • Produto não agressivo.
  • Não possui abrasivos em sua formulação.
  • Possui componentes hidratantes em sua formulação.
  • Melhor remoção da sujeira.

Aplicações

  • Remoção de sujeiras pesadas das mãos como graxas, óleo, colas, tintas, etc.

Modo de usar

  • Aplique cerca de 5-10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda.
  • Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira.
  • Limpe as mãos em um pano limpo, ou, caso prefira, lave as mãos com água corrente.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.sprint-8.3