ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO JAGUAR
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
ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO JAGUAR

 

Descrição do produto

Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Peça única.
  • Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha.
  • Resistente ao impacto.
  • Proteção e conforto.
  • Ampla visão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Protetor auditivo tipo concha.
  • Luvas.
  • Máscara descartável.
  • Anti embaçante
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899102140 Óculos De Segurança Ampla Visão Jaguar

Altere Unidades por Embalagem.

1 30,95  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Visor de policarbonato.
  • Proteção de toda a região dos olhos.
  • Peça única.
  • Corpo flexível sem presença de orificios promovendo vedação da área dos olhos contra agentes nocivos,mesmo em forma de névoas.
  • Armação de PVC flexível.
  • Tirante elástico para ajuste à face do usuário.
  • Tamanho único.
  • Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1.

Importante

  • Este óculos não possui tratamento anti-embaçamento e anti-risco. A transpiração do usuário, pela característica protetiva do óculos pode causar embaçamento; recomenda-se a aplicação regular de anti embaçante.

Aplicações

  • Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.

Restrições de uso

  • Não usar para soldar, fundir ou para operações similares.
  • Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes.
  • Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes.
  • Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.

Modo de usar

  • Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não existe incompatibilidade com outros EPI’s.
  • Ao trabalhar com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, utilizar equipamentos de segurança e proteção adicionais, como protetor facial, escudo, etc. Para este tipo de operação, consultar o engenheiro ou técnico de segurança.
  • Certificar-se que está usando o óculos de proteção adequado para a operação que irá realizar.
  • Para higienização e limpeza, lavar as lentes com água e sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.
  • Proteger as lentes do contato de óleos, ácidos e solventes.
  • Nunca deixar as lentes em contato direto com qualquer superfície e proteger contra choques e calor intenso.
  • Lente marcada, rachada ou danificada, substituir o óculos de segurança imediatamente.
  • Não transportar junto com objetos que possam danificar o óculos de segurança, como ferramentas.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local limpo e seco.
  • A vida útil está relacionada a forma de uso e conservação.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop