MS ULTRA CLEAR
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
MS ULTRA CLEAR

 

Descrição do produto

  • Adesivo totalmente transparente, universal, elástico, ideal para colagens e vedações que fiquem visíveis. Produto de alta resistência, livre de solvente que reúne todas as propriedades mecânicas de vedação e colagem.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Totalmente transparente.
  • Não amarela.
  • Colagem Rápida.
  • Adesão em áreas úmidas.
  • Resistência U.V.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Aplicador Manual.
  • Broca HSS.
  • Rebite.
  • Tesoura para corte de chapa.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892412901 MS Ultra Clear - 280ml/285g - Incolor

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,28  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Totalmente transparente.
  • Alta adesividade e flexibilidade.
  • Fácil aplicação.
  • Isento de solventes.
  • Não ataca ou agride materiais.
  • Não contrai e nem expande de volume.
  • Não forma bolhas na aplicação.
  • Excelente resistência UV, intemperismo e envelhecimento. Não amarela.
  • Não escorre.
  • Resistente a produtos químicos.
  • Não permite a proliferação de fungo e bolor.

Aplicações

  • Pode ser usado para colagens e vedações, tanto no interior como no exterior.
  • Juntas de Conexão de vidro e estruturas metálicas.
  • Reparação de cerâmica e mosaicos em azulejos e/ou vidros.
  • Vedação de cozinhas e banheiros.
  • Colagem de vidros decorativos e espelhos.
  • Adere em diversos materiais como, metal, alumínio, vidro, plástico, madeira, entre outros.

Restrições de uso

  • Não utilizar para juntas de dilatação de concreto.
  • Não utilizar para colagens estruturais.
  • Não utilizar em aquários.
  • Não adere em PP, PE, Teflon® e acrílico.

Modo de usar

  • As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes.
  • Recomenda-se umidificar a superfície antes da aplicação.
  • Cortar a ponta do cartucho.
  • Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura do cordão desejada.
  • Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
  • Aplique o adesivo no local desejado.
  • Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 55 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga.
  • A cura total é de 24 horas, podendo variar em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.

Informações de segurança, limpeza e manuseiodo produto

  • Após a utilização total do produto, não reutilizar aembalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio doproduto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato coma pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na fichade segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop