MS POLÍMERO 40
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
MS POLÍMERO 40

 

Descrição do Produto

  • MS Polímero 40 é um adesivo e selante monocomponente à base de polímero MS de alta performance, proporcionando alta elasticidade, resistência a grandes cargas, aos raios UV, perfeito para colagens e vedações em vários tipos de substratos (lisos e porosos). Recomendado para: construção civil, engenharia, construção naval, indústria automobilística, entre outros. Pode ser aplicado em áreas internas e externas. MS Polímero 40 combina um forte poder de colagem com alta elasticidade e vedação perfeita.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Flexível e resistente a raios U.V.
  •  Aplicável em superfícies úmidas.
  •  Não corrosivo em metais.
  •  Aceita pintura.
  •  Não mancha.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Aplicador manual
  •  Aplicador pneumático
  •  Desengraxante Eco-W
  •  Luvas
  •  Óculos
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892100161 MS Polimero 40 - Branco - 230ml /400g - Cartucho

Altere Unidades por Embalagem.

1 32,35  
0892100261 MS Polimero 40 - Branco - 460ml /800g - Sachê

Altere Unidades por Embalagem.

1 42,86  
0892100162 MS Polimero 40 - Cinza - 230ml /400g - Cartucho

Altere Unidades por Embalagem.

1 32,35  
0892100262 MS Polimero 40 - Cinza - 460ml /800g - Sachê

Altere Unidades por Embalagem.

1 44,58  
4 de 4 produtos(s)



Características

  •  Elevado poder de aderência em uma variedade de substratos porosos e não porosos, como:
  •  PVC.
  •  Madeira.
  •  MDF.
  •  Concreto, alvenaria, telhas e tijolos
  •  Pedra natural.
  •  Vidro, vidro laminado.
  •  Cerâmica e porcelanato.
  •  Alumínio, aço, aço inox, zinco, etc.
  •  Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química.
  •  Excelente propriedades físicas e mecânicas.
  •  Perfeita adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos e porosos, mesmo em superfícies úmidas.
  •  Não escorre quando aplicado na vertical e não elimina óleo que ocasiona manchamento.
  •  Sem cheiro.
  •  Alta resistência a choque térmico.
  •  Elevada resistência a intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio)
  •  Baixo VOC, não possui solventes e isocianatos.
  •  Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Aplicação

  •  É utilizado como selante em diversos tipos de aplicações, tais como: tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.
  •  Acabamentos e rejuntamentos em geral.
  •  Vedação de vidros e esquadrias de alumínio.
  •  Juntas de movimentação em pisos, rodapés e paredes.
  •  Juntas de dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 25%.
  •  Juntas de vedação para granito, madeira, concreto e superfícies metálicas.

Modo de usar

  •  Antes de iniciar a aplicação do produto, limpe cuidadosamente a superfície de forma a torna-la isenta de contaminação tais como: óleo, graxa ou poeira.
  •  Cortar o lacre do cartucho e rosquear o bico aplicador.
  •  O bico aplicador de ser cortado em ângulo de 45º com diâmetro de acordo com a largura da junta que deverá ser preenchida.
  •  Ajustar a embalagem do produto na pistola aplicadora. Para juntas de dilatação (horizontais):

Para juntas de dilatação (horizontais):

  •  Aplicar o MS Polímero 40 até o fundo da junta, dar acabamento no cordão nos primeiros 10 minutos, preferencialmente utilizando uma espátula.

Para juntas de dilatação (verticais):

  • Aplicar o cordão na vertical de baixo para cima até o fundo da junta, dar acabamento no cordão nos primeiros 10 minutos, preferencialmente  tilizando uma espátula.

Para colagem e fixação:

  •  Aplicar o MS Polímero 40 em cordões verticais, ou em forma de ondulações no substrato a ser colado.
  •  Manter o material pressionado durante aproximadamente 25 minutos pressionando firmemente, se necessário, deixar o produto pressionado durante pelo menos 24 horas.

Cura total:

  • A cura total do MS Polímero 40 varia com a temperatura e a umidade relativa do ar. Nas condições de temperatura de 25 ºC e a umidade relativa de 50%, o produto cura 3,0 mm (milímetros) a cada 24 horas, assim sendo, a cura total se dá após 3 dias aproximadamente.

Restrições de uso

  •  Não é recomendado para contato direto com alimentos.
  •  Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  •  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop