MS CALHA
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
MS CALHA

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do produto

  • Adesivo híbrido, especial para a colagem, fixação e vedação de aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telha de fibrocimento e madeira.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Alta elasticidade.
  •  Não racha.
  •  Não muda de cor.
  •  Adere em áreas úmidas.
  •  Resistência U.V.
  •  Alta resistência à cargas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Aplicador Manual.
  •  Broca HSS.
  •  Rebite.
  •  Tesoura para corte de chapa.
 

  •  
 
6 de 6 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892327003 MS CALHA - 462ml/800g (Sachê) - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

1 34,06  
0892327002 MS CALHA - 268ml/465g (Sachê) - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

12 20,29  
0892327005 MS CALHA - 462ml/800g (Sachê) - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

1 34,06  
0892327004 MS CALHA - 268ml/465g (Sachê) - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

12 20,29  
0892327008 MS CALHA - 230ml/400g (Cartucho) - Cinza

Altere Unidades por Embalagem.

12 19,56  
0892327007 MS CALHA - 230ml/400g (Cartucho) - Branco

Altere Unidades por Embalagem.

12 19,56  
6 de 6 produtos(s)



Características

  •  Alta elasticidade.
  •  Adesão inicial rápida.
  •  Não racha.
  •  Não muda de cor.
  •  Movimentação da peça após 15 min da aplicação.
  •  Isento de solventes.
  •  Alta resistência UV.
  •  Resistência ao envelhecimento.
  •  Pode ser aplicado até mesmo sob chuva, estancando vazamentos e goteiras imediatamente.

Importante

  •  Para aplicações onde o MS Calha for ficar exposto ao tempo, recomenda-se uma aplicação com mínimo 5mm de espessura.
  •  Recomenda-se testes de adesividade em chapas de galvanite e chapas pintadas.

 

Aplicações

  •  Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.

Restrições de uso

  •  Não utilizar para juntas de dilatação
  •  Não utilizar para colagens estruturais

Modo de usar

  •  As superfícies de aplicação devem estar limpas e firmes.
  •  Recomenda-se umidificar a superfície
  •  Cortar a ponta do cartucho
  •  Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45º para produzir a espessura desejada.
  •  Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
  •  Aplique o adesivo em forma de filete sobre todo o perímetro, garantindo uma vedação perfeita.
  •  Após o posicionamento final, aplicar pressão sobre a aplicação durante pelo menos 15 minutos. Após este tempo a peça poderá ser movimentada, porém não pode receber carga.
  •  A cura total é de 24 horas em função do clima, da quantidade de adesivo e do peso das peças a serem fixadas.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  •  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

 

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop