MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
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
MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

 

Descrição do Produto

  • Equipamento para teste do sistema de arrefecimento e teste da tampa do reservatório de expansão. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras, selos, bem como a vedação da tampa do sistema.

Principais Vantagens

  • Equipamento portátil e prático.
  • Permite fazer 03 tipos de teste (radiador comum, selado e tampa do reservatório).
  • Ampla cobertura de marcas e modelos.

Produtos Associados 

  • Aditivo / Solução arrefecedora.
  • Termodensímetro.
  • Refratrômetro 3X1.
  • Limpa radiador.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0853520002 Medidor De Compressão Do Sistema De Arrefecimento

Altere Unidades por Embalagem.

1 942,34  
1 de 1 produtos(s)


Características

  •  01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 psi (2,0 bar).
  • Manômetro com capa protetora de borracha.

Composição

  • Maleta plástica.
  • 01 Manual de instruções.
  • 01 Tabela de aplicação.
  • 01 Bomba em alumínio anodizado, com manômetro de 30 Psi (2,0 Bar)
  • 06 Tampas adaptadoras (macho e fêmea) para os reservatórios de expansão.
  • 03 Tampas adaptadoras para radiadores.
  • 01 Conexão adaptadora.

Aplicação

  • Veículos álcool, gasolina e flex.

Veja tabela de Aplicação no manual do produto anexo. 

Modo de usar

Teste do sistema com o motor do veículo desligado

1. Retire a tampa do radiador, ou do reservatório de expansão. Coloque a tampa adaptadora correspondente.

2. Pressurize o sistema até atingir a pressão entre 0,8 a 1,4 bar (consulte o manual do fabricante do veículo).

3. Observe o manômetro por alguns minutos, se o ponteiro sofrer queda, verifique o sistema para encontrar possíveis vazamentos.

Teste do sistema com o motor do veículo emfuncionamento

1. Com o carro desligado e o motor frio, retire cuidadosamente a tampa do radiador, ou do reservatório de expansão. Coloque a tampa adaptadora 

correspondente.

2. Coloque a conexão adaptadora na tampa e na bomba.

3. Ligue o carro e deixe funcionando em marcha lenta, nesse momento a pressão irá aumentar gradativamente conforme o motor for aquecendo. No momento que a ventoinha acionar, a pressão do sistema deverá cair levemente, isso indica que o sistema está OK.

Teste da tampa do reservatório de expansão

1. Retire a tampa do reservatório de expansão e identifique o adaptador correspondente.

2. Coloque a conexão adaptadora na tampa e na bomba.

3. Pressurize a tampa até a válvula abrir de acordo com a especificação do fabricante do veículo.

4. Caso a válvula não abra com a pressão especificada, significa que a tampa está com defeito e deve ser substituída. Este defeito pode ocasionar o

superaquecimento do motor 

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop