MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO CILINDRO DO MOTOR
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
MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO CILINDRO DO MOTOR

 

Descrição do Produto

  • Equipamento para medição de compressão do cilindro do motor. Detecta a existência de perda de compressão, fazendo a comparação da compressão dos cilindros.

Principais Vantagens

  • Diagnóstico rápido.
  • Equipamento portátil e prático.
  • Ampla cobertura de marcas e modelos.

Produtos Associados 

  • Medidor de compressão do sistema de arrefecimento.
  • Equipamento para limpeza e teste de bicos injetores.
  • Videoscópio basic.
  • Termômetro infravermelho - WT 550.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0851300002 Medidor De Compressão Do Cilindro Do Motor

Altere Unidades por Embalagem.

1 445,56  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Manômetro de 2 polegadas.
  • Mangueira de 30 cm.
  • Escala de 0 a 450 psi (0 a 30 Bar).
  • Manômetro com capa protetora de borracha.

Composição:

  • Maleta plástica.
  • 01 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio.
  • 02 Adaptadores (Padrão rosca M14 e ponteira de borracha).
  • 01 Manual de instruções.
  • 01 Tabela de aplicação.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Aplicação

  • Veículos álcool, gasolina e flex.

Modo de usar

1. Ligue o motor, deixe-o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha).

2. Remova o filtro de ar, remova as velas, desligue a bobina de ignição. Em caso de veículo com injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível.

3. Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo.

4. Dê de duas a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir possíveis resíduos na rosca da vela.

5. Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado.

6. Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro.

7. Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a pressão medida.

8. Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o valor de compressão indicado pelo fabricante.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop