MASSAFIX PRO
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
MASSAFIX PRO

 

Descrição do produto

  • O Massafix é um aditivo concentrado que propicia melhor trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Aumenta a performance das argamassas em: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com MASSAFIX não necessitam ser curtidas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Reduz em até 50% a umidade.
  •  1L de MASSAFIX substitui em média 10 sacos de cal.
  •  Aumenta a resistência.
  •  Evita fissuras.
  •  Melhor aderência na desempenadeira em argamassa e paredes.

PRODUTOS ASSOCIADOS  

  •  Chapiscomix.
  •  Removedor de Cimento.
  •  PU Construção.

 

 

 

 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893210122 Massafix pro - 18L

Altere Unidades por Embalagem.

1 140,22  
0893210121 Massafix pro - 3,6L

Altere Unidades por Embalagem.

1 47,39  
2 de 2 produtos(s)


Características

  •  Fácil aplicação.
  •  Dispensa o uso da cal hidratada e produtos similares.
  •  Maior economia.
  •  Aumenta a vida útil do reboco, evitando esfarelamento e decomposição da massa.
  •  Proporciona menor porosidade no substrato.
  •  Melhor plasticidade.
  •  Garante a impermeabilização da argamassa.

 

Aplicações

  •  Alvenaria, emboço (massa grossa) e reboco.

Modo de usar  

  •  O substrato a ser aplicado a argamassa, deve estar previamente chapiscado com um composto de alto desempenho para argamassa chapisco como o CHAPISCOMIX e livre de umidade.
  •  Diluir o Massafix na água de amassamento conforme a dosagem indicada para cada aplicação. Utilizar sempre areia média e limpa. Abaixo a tabela de diluição:

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem. 
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  •  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir. • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Manter fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazenar longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

 

Consumo

  •  O consumo do MASSAFIX é estimado de 100 a 200 ml/ saco de cimento de 50 kg e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação. 

Rendimento

  •  Galão 3,6L: 36 sacos de cimento.
  •  Balde 18L: 180 sacos de cimento.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto