MASSA TAPA TUDO
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
MASSA TAPA TUDO

 

Descrição do produto

A Massa de emulsão acrílica é indicada para o preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, rachaduras, buracos e fendas em materiais diversos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •   Fácil e rápida aplicação.
  •   Não retrai de tamanho.
  •   Não tem cheiro.
  •   Aplicação interna e externa.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •   Lixa Massa.
  •   Expanfix. 

 

 

 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892162011 Massa Tapa Tudo

Altere Unidades por Embalagem.

1 11,61  
1 de 1 produtos(s)


Características

  •  Base de emulsão acrílica.
  •  Produto pronto uso.
  •  Fácil aplicação.
  •  Sem cheiro.
  •  Secagem rápida.
  •  Aplicação interna ou externa.
  •  Proporciona ótimo acabamento, pode ser lixado e pintado com facilidade.
  •  Não tem retração de volume após curado.

Importante

  •  Rendimento: Toda aplicação terá uma variável de acordo com a profundidade, tamanho e porosidade da superfície.

 

 

Aplicações

  •  Pode ser utilizado em diversas superfícies, como concreto, tijolo, gesso, madeira, entre outros.

Restrições de uso

  •  Não utilizar em locais onde a temperatura for diferente das indicadas. 

Modo de usar

  •  O local a ser aplicado deve estar completamente limpo e seco, inclusive sem o pó de cimento. As partes soltas, que devem ser removidas, deixando o local firme.
  •  Aplicar o Tapa tudo na quantidade necessária e com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula.
  •  Pressionar levemente contra o reparo a ser nivelado para não deixar espaços vazios na massa.
  •  Se for necessário, a massa pode ser lixada para o acabamento final.

 

 

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto  

  •  Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.  
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.  
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.  
  •  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.  
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

 

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto