MASSA PARA MADEIRA
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
MASSA PARA MADEIRA

 

Descrição do produto

  • A Massa para madeira é uma massa niveladora de fácil aplicação a base de água, para reparação e preenchimento de furos, falhas, riscos e imperfeições em madeiras naturais, madeira maciça, madeira folhada, painéis manufaturados e paredes. Indicado para todos os tipos de superfícies, para aplicações na vertical e horizontal.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Aplicação prática
  • Sem cheiro forte.
  • Acabamento da mesma cor da madeira.
  • Aceita verniz e pintura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Limpador Universal.
  • Estilete.
  • Selante para Madeira.
  • Adesivo PUR.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893640105 Massa Para Madeira - Branco - 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 21,05

Avise-me quando chegar

0893640104 Massa Para Madeira - Marfim - 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,83  
0893640103 Massa Para Madeira - Cerejeira - 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 21,05

Avise-me quando chegar

0893640102 Massa Para Madeira - Nogueira - 100ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,83

Avise-me quando chegar

4 de 4 produtos(s)



Características

  • Produto pronto para uso.
  • A base de água.
  • Múltiplas aplicações.
  • Forma pele e aceita acabamento ou verniz/pintura após 30 minutos
  • Não reduz de tamanho após curado
  • Produto uniforme, não decanta e não necessita ser misturado.

Aplicações

  • Indicado para reparos e enchimento de falhas em madeira e paredes. Compatível com diversas superfícies.

Restrições de uso

  • Não é indicado para qualquer tipo de colagem.

Modo de usar

  • As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de óleos e gorduras.
  • Aplique o produto diretamente nas cavidades a serem reparadas.
  • Para um bom acabamento, alise as superfícies com uma espátula limpa umedecida na água.
  • Após o uso da espátula, a mesma poderá ser limpa com água

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-8.3