MARTELO PENA - CABO DE MADEIRA
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
MARTELO PENA - CABO DE MADEIRA

 

Descrição do produto

  • Indicado para conformação e ajuste de superfícies metálicas, sendo o lado pena ideal para formar vincos e dobras. Também pode ser utilizado para fixação de pregos e outros elementos de fi xação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Cabeça em aço forjado.
  • Cunha metálica.
  • Cabo de madeira resistente.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luvas.
  • Óculos de segurança.
  • Martelo de borracha.
  • Martelo bola.
 

  •  
 
3 de 3 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
575073 020 Peso 200g - 93 x 280 x 20mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 15,96

Avise-me quando chegar

575073 050 Peso 500g - 120 x 315 x 28mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 33,12

Avise-me quando chegar

575073 100 Peso 1000g - 135 x 360 x 37mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 39,52  
3 de 3 produtos(s)



Características

  • Fabricado em aço forjado.
  • Acabamento pintado.
  • Tratamento térmico nas duas faces de impacto.
  • Cabo em madeira envernizada.
  • Fixação por cunha metálica.
  • Atende a norma DIN 1041.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Neste caso deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Antes de utilizar o martelo, verifi que as condições do cabo, se existem fissuras e certifique-se que a cabeça esteja bem presa ao cabo.
  • Sempre utilizar óculos de proteção para evitar que fragmentos atinjam os olhos.
  • Manter as mãos fora da área a ser golpeada.
  • Os martelos não substituem as marretas.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop