LUVAS QUÍMICAS PRO
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
LUVAS QUÍMICAS PRO

 

Descrição do produto

  • As Luvas Químicas Pro são cremes que protegem a pele contra a ação nociva dos agentes químicos presentes nas atividades diárias de trabalho, como derivados de petróleo, colas, tintas, vernizes, bases, cimentos, detergentes, solventes e etc. O creme forma uma barreira sobre a pele impedindo a penetração de agentes químicos. O uso do creme evita a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando hidratação e regeneração da pele.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Protege a pele contra agentes químicos.
  • Mantém a sensibilidade das mãos.
  • Oferece segurança ao usuário.
  • Contém agentes cicatrizantes e hidratantes.
  • Não deixa as mãos oleosas e escorregadias, não prejudica o tato.
  • Não contém abrasivos que retiram a oleosidade natural da pele (queratina).

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Óculos de segurança.
  • Aventais.
  • Mangote.
  • Máscaras.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890400251 Luva Química Pró II - Remoção Água - Conteúdo 200g

Altere Unidades por Embalagem.

1 12,95  
0890400252 Luva Química Pró III - Remoção Água + sabão - Conteúdo 200g

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,02  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Não contém resinas, ácidos silicone e AOX (Compostos organoclorados solúveis em água).
  • Contém agentes cicatrizantes e hidratantes.
  • Não deixa a pele oleosa.
  • Possui pH neutro.
  • Fácil aplicação e fácil remoção.

Aplicações

Luva Química Pro II:

  • Indicado para proteção contra agentes químicos, tais como: óleos, graxas, querosene, solventes, gasolina, lã de vidro, pó químico, pigmentos, colas instantâneas, cal, cera, verniz e demais substâncias que não tenham água na composição.

Luva Química Pro III:

  • Todas as aplicações citadas acima, acrescentando, tinta à base d’água e demais substâncias que contenham água em sua composição, tais como argamassa e salmoura.

Restrições de uso

Luva Química Pro II:

  • O produto não deverá ser utilizado em situações onde o usuário tiver contato com água ou substâncias aquosas.
  • Não utilizar o produto no rosto nem sob luvas.

Luva Química Pro III:

  • Não utilizar na presença de sabões, sabonetes e outros produtos que removem a camada protetora.

Modo de usar

  • Antes do início da atividade, lave bem as mãos.
  • Seque bem as mãos e partes do corpo a serem protegidas.
  • Pegue cerca de 2 a 3 gramas do creme protetor (ponta do dedo indicador).
  • Espalhe bem nas mãos (entre os dedos, cutículas, unhas); se necessário, aplicar mais 2 gramas no antebraço.
  • Aguarde alguns instantes até o produto secar. Reaplique o creme protetor a cada 4 horas e sempre que lavar as mãos.
  • No término do trabalho, retire o excesso de sujeira com papel toalha ou estopa e efetue a lavagem das mãos normalmente, lave com sabonete e seque bem as mãos.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto