LUVA TIGER FLEX PLUS
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
LUVA TIGER FLEX PLUS

 

Descrição

  • Luva de segurança confeccionada em nylon/lycra® com boa resistência mecânica a abrasão.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Material de fabricação atóxico não provocando alergias.
  • Perfeita nos trabalhos que exigem tato e grande poder de agarre.
  • Confortável e flexível.
  • Alta resistência à abrasão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Respiradores.
  • Óculos de ampla visão.
  • Protetores Auditivos.
  • Capacetes.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899411019 Tamanho 9 - Comprimento 240mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,36  
0899411020 Tamanho 10 - Comprimento 250mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 18,36  
2 de 2 produtos(s)


Certificação

  • Oeko - Tex® Standard 100 - É um sistema de certificação internacional para matérias-primas, produtos intermediários e finais do setor têxtil, em todas as fases do processo. O objetivo é alcançar produtos isentos de substâncias nocivas para saúde humana.

Características

  • Fabricada em nylon/lycra®.
  • Dorso na cor cinza e palma na cor preta.
  • Palma e dedos com revestimento nitrílico em relevo (Tiger dots).
  • Punho com elástico em lycra®.
  • Peça única sem costuras.
  • Possui poros em toda a extensão permitindo livre respiração das mãos.
  • Antiaderente e antiderrapante.
  • Excelente sensibilidade tátil.

Aplicações

  • Montagem, manutenção, movimentação, expedição, transporte, armazenagem, etc.
  • Ideal para operações que exigem tato e agarre.

Importante

  • Luva com dorso (poros abertos), portanto, não deverá ser imersa em líquidos.

Classificação de segurança

Tipo de resistência
Abrasão - 4
Corte - 1
Rasgamento - 2
Perfuração - 1

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Todos os materiais empregados na fabricação desta luva são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
  • Não submeter a processos de lavagem, ou imersão em líquidos.
  • Apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso, devem ser substituídas.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
  • A vida útil desta luva está relacionada com a forma de uso.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto