LUVA COM RESISTÊNCIA AO CORTE – WBR CUT 5
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
LUVA COM RESISTÊNCIA AO CORTE – WBR CUT 5

 

Descrição do produto

  • Luva para proteção com alta resistência a cortes, contra agentes mecânicos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Nível máximo de resistência ao corte para luvas de sua categoria.
  • Alta resistência mecânica.
  • Acabamento antiderrapante com Poliuretano (PU) que aumenta o agarre em superfícies secas, levemente úmidas ou oleosas.
  • Flexibilidade e sensibilidade – Bom nível de tato.
  • Ausência de costuras, o que proporciona maior conforto e reduz a possibilidade de irritações na pele.
  • Punho elástico permitindo ótimo ajustamento da luva nas mãos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Óculos de Segurança.
  • Máscaras.
  • Calçados de Segurança.
  • Protetores Auditivos.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0899451319 Luva Anti-Corte – Wbr Cut 5 - Tam. 9

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,04  
0899451320 Luva Anti-Corte – Wbr Cut 5 - Tam. 10

Altere Unidades por Embalagem.

1 63,04  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Luva inteiramente confeccionada com fios de alta resistência, composto de nylon, fibra de vidro e lycra®.
  • Punho elástico que garante perfeito ajustamento nos punhos.
  • Revestimento completo na palma e dedos em Poliuretano (PU) antiderrapante.
  • Luva inteiramente confeccionada em uma só peça, sem costuras.
  • Categoria CUT 5* - conforme Norma Europeia EN-388
  • Refere-se ao nível de desempenho nos testes de corte por lâminas, conforme a Norma Europeia EN-388. O nível do desempenho varia de O (zero) a 5 (cinco), sendo O (zero) o pior e 5 (cinco) o melhor resultado.

Restrições de uso

  • Não utilizar no manuseio de produtos químicos líquidos ou na presença de calor intenso.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop