LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL
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
LIMPA RADIADOR BIODEGRADÁVEL

 

Descrição do produto

O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustante para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formada pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.

Principais vantagens

  • Limpeza rápida e eficaz. 
  • Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha.  
  • Não precisa ser neutralizado.  
  • Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.

Produtos associados

  • Aditivos/Solução para o sistema de arrefecimento. 
  • EPI.  
  • Selante para Radiador. 
  • Termodensímetro. 
  • Refratômetro.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
3890115501 Limpa radiador biodegradável 500ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 22,87  
389011511 Limpa radiador biodegradável 250ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 13,32  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Aplicação prática. 
  • Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados. 
  • Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento. 
  • Produto biodegradável: não agride o meio ambiente. 
  • Não inflamável.

Aplicações

  • Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

Modo de usar

Veículos leves. 

  • Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento do veiculo. 
  • Complete o sistema com água limpa, adicione um frasco do produto no reservatório de expansão ou diretamente no radiador.  
  • Funcione o veiculo por aproximadamente 30 minutos.  
  • Caso o veiculo tenha ar quente, deixe-o ligado na posição quente.  
  • Esgote o líquido do sistema de arrefecimento do veículo e lave–o, até que saia água limpa.  
  • Reabasteça o sistema com Aditivo ou Solução Arrefecedora Wurth conforme a proporção especificada pelo fabricante do veiculo.

Veículos Pesados (Diesel).

  • Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento do veiculo. 
  • Complete o sistema com água limpa, adicione 2 frasco de 500ml do produto no reservatório de expansão ou diretamente no radiador. 
  • Funcione o veículo por aproximadamente 50 minutos. 
  • Esgote o líquido do sistema de arrefecimento do veiculo e lave–o, até que saia água limpa. 
  • Reabasteça o sistema com Aditivo ou Solução Arrefecedora Wurth conforme a proporção especificada pelo fabricante do veículo.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop