LIMPA PNEU
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
LIMPA PNEU

 

Descrição do produto

O Limpa Pneu é um limpador, hidratante e embelezador para tratamento de pneus, tapetes e borrachas, evitando ressecamento e prolongando a vida útil da borracha.

Principais vantagens

  • Aplicação prática e rápida.
  • Não resseca borracha, não agride pintura e não mancha rodas de liga leve.
  • Não sai com água.

 

Produtos associados

  • SHW e SHW2.
  • Pano de microfibra.
  • W-WAX.
  • RPW.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389009 Limpa Pneu Spray 350ml

Altere Unidades por Embalagem.

35,31  
1 de 1 produtos(s)



Características

  •  Produto 3 em 1: limpa, da brilho e hidrata.
  •  Aplicação por pulverização.
  •  Produto não agressivo.
  •  Longa duração

Aplicações

  • Pneus.
  • Tapetes emborrachados.
  • Borrachões.

Modo de usar

  • Agite antes de usar.
  • Com a superfície seca, aplique uma camada uniforme do produto a uma distância de aproximadamente 20cm.
  • Deixe a espuma secar e, se necessário, retire o excesso com uma esponja.
  • Em caso de pneus sujos (ex.: barro), retire o excesso de sujeira, aplique o produto e esfregue com uma esponja.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2019-sprint-emergencial-shop