LIMPA PARA-BRISA ECO-W
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
LIMPA PARA-BRISA ECO-W

 

Descrição do Produto

  • O LIMPA PARA-BRISA ECO-W é um detergente em pastilha efervescente com a fi nalidade de facilitar a limpeza e o desengraxe dos vidros, removendo insetos, gordura e resíduos. Produto altamente biodegradável, de pH neutro, não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas. Seu formato em pastilha foi desenvolvido para reduzir os gastos com solventes/água, reduzir o espaço de armazenagem, diminuir o valor de frete e controlar as doses de aplicação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fácil aplicação.
  • Alto rendimento.
  • Prático.
  • Atende ISO 14.001.
  • Aumenta a nitidez e a visibilidade do condutor.
  • Maior durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Water Off.
  • Anti-embaçante.
  • Refill de palhetas.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892333001 Limpa para-brisa em pastilhas solúveis de 5g Eco-w

Altere Unidades por Embalagem.

50 2,31  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Produto altamente concentrado, 1 pastilha faz até 2,7 L de produto líquido.
  • Biodegradável.
  • Não agride plásticos e vidro.
  • Limpa a gordura.
  • Remove insetos e fuligem.
  • Não deixa o vidro esbranquiçado.
  • Não ataca a pintura.
  • Melhora o deslizamento da palheta.

Aplicação

  • Indicado para limpeza dos vidros em automóveis de pequeno e grande porte, caminhões e ônibus.

Restrições de uso

  • Não utilizar mais do que 6 pastilhas no reservatório de uma única vez.

Modo de usar

  • Retire a pastilha da embalagem.
  • Verifique se o reservatório está completo de água e sem a tela de proteção.
  • Introduza a pastilha no reservatório.
  • Deixe o produto diluir por alguns minutos antes de utilizar.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.sprint-8.3