LIMPA FREIO
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
LIMPA FREIO

 

Descrição do produto

  • O LIMPA FREIO é um desengraxante em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos, por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.

 

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Limpa sem danificar peças plásticas, borrachas e partes elétricas. 
  •  Limpa sem deixar resíduo.
  •  Seca em segundos.
  •  Reduz o tempo de manutenção.
  •  Não danifica peças pintadas. 
  •  Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira.
  •  aumenta a eficiência da frenagem.

 

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Protetor HT.
  •  Fluído de Freio.
  •  Anti Chios.
  •  Brake Fluid Tester.

 

 

 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0893650994 Limpa freio 500ml/355g

Altere Unidades por Embalagem.

1 22,59  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • A base de solvente orgânico de alto poder de limpeza.
  • Altamente volátil (secagem rápida) e com baixo odor.
  • Não precisa de enxágue para limpeza da peça.
  •  Rápida eliminação de óleo, graxa, fuligem e resíduos oleosos que causam ruídos.
  •  Isento de silicone.
  •  Isento de Acetona.

Certificação

  • Produto nº1 em vendas no Grupo Wurth.

Importante

  •  Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro.
  •  Não aplique sob superfícies aquecidas.

*Sempre indicamos que seja feito um teste de compatibilidade antes da aplicação do produto para validar sua compatibilidade com o material.

Aplicações

  •  Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral.
  •  Limpeza sem desmontar os componentes do sistema de freios, sistema de embreagem, discos, ABS e etc.
  •  Desengraxe do sistema de transmissão.
  •  Limpeza de cárter para aplicação do Silicone de Alta temperatura.
  •  Limpa os discos para receber a troca de pastilhas.

Modo de usar

  •  Aplique o produto diretamente sobre a peças a ser limpa, a uma distância de 10cm da mesma.
  •  Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto.
  •  Essa secagem ocorre em segundos.
  •  Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  •  Embalagem em spray, sob pressão. Não perfure a lata.
  •  Não use o produto em contato com chama.
  •  Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
  •  Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação: luva nitrílica óculos de segurança e máscara com filtro para gases orgânicos.
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e ou com temperatura superior a +50°C.
  •  Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

 

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-8.3