LIMPA ESTOFADOS
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
LIMPA ESTOFADOS

 

Descrição do produto

  • O Limpa Estofados remove sujeira de tecidos e revestimentos, tais como manchas de café, refrigerante, sorvete, chocolate e gordura. Proporciona uma limpeza rápida e prática, evaporando rapidamente após a aplicação. Deixa um acabamento perfeito, não altera as características do tecido
    e deixa uma agradável fragrância na peça.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Remove manchas de café, refrigerante, sorvete, chocolate e gordura, além da sujeira cotidiana.
  • Limpeza rápida e prática.
  • Proporciona acabamento perfeito, sem alterar o tecido.
  • Sua espuma de ação profunda retira a sujeira mais difícil, remove manchas e restaura a cor original.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Impermax.
  • Limpador Universal.
  • Tornador Gun.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0890132001 Limpa Estofados 400ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 24,97  
1 de 1 produtos(s)


Características

  • Remove sujeiras de tecidos em geral e revestimentos.
  • Produto em spray, forma uma espuma que remove a sujeira da trama do tecido.
  • Evapora rapidamente após aplicado.
  • Libera agradável fragrância.

 

Aplicações

  • Limpeza de tecidos em geral e couro artificial.
  • Revestimentos internos de veículos.

Restrições de uso

  • Não aplique o produto em couro natural.

Modo de usar

  • Agite o frasco antes de usar.
  • Em caso de tecido tingido, aplique o produto em um local não tão visível e certifique-se que o mesmo não irá manchar.
  • Caso o teste de compatibilidade seja positivo e o tecido não manche, siga com a aplicação. Em caso negativo, não continue com a aplicação.
  • Aplique o produto diretamente na área desejada, a uma distância de aproximadamente 20cm, ou sobre uma esponja e espalhe.
  • Aguarde 1 minuto para a ação do produto.
  • Não é necessário molhar o tecido em excesso.
  • Esfregue o produto com uma escova de nylon limpa e macia, seguindo a trama do tecido.
  • Passe um pano seco e limpo para remover o excesso de produto.
  • Deixe o tecido secar.
  • Em tecidos muito sujos, recomenda-se fazer a aplicação em toda a área para limpeza uniforme, por mais de uma vez.

 

 

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evitar a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Manter fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazenar longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto