LACRE QUÍMICO WURTH
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
LACRE QUÍMICO WURTH

 

Descrição do produto

  • O lacre químico lacra e marca componentes mecânicos diversos. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Adere em vários tipos de materiais como aço, alumínio, madeira, vidro, proporcionando boa resistência mecânica após curado. Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies mais escuras, e mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Coibir a ação de pessoas não autorizadas a efetuar a manutenção.
  • Prevenir a abertura de equipamentos.
  • Não escorre quando aplicado na vertical.
  • Melhor visualização do ponto de lacre e marcação.
  • Boa resistência mecânica.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Desengraxante universal ECO-W.
  • Parafusos.
  • Rebites.
  • Marcador Industrial.
 

  •  
 
5 de 5 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0967911167 Lacre Químico Verde - 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 23,11  
0967911165 Lacre Químico Azul - 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 23,11  
0967911164 Lacre Químico Amarelo - 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 23,11  
0967911163 Lacre Químico Branco - 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 23,11

Avise-me quando chegar

0967911162 Lacre Químico Vermelho - 60ml

Altere Unidades por Embalagem.

1 23,11

Avise-me quando chegar

5 de 5 produtos(s)



Características

  • Aplicação simples, versátil, limpa e de secagem rápida.
  • Indicador de violação.
  • Alta viscosidade.
  • Várias cores.
  • Excelente adesão em vários materiais.

Aplicações

  • Lacração de parafusos e porcas em geral, parafusos calibráveis, parafusos de garantia, componentes eletroeletrônicos ajustáveis.
  • Identificação de ferramentas e bombas injetoras.
  • Manutenção de equipamentos e aparelhos como: computadores, celulares, máquinas e geradores para evitar violação.
  • Montagem e manutenção de motores de veículos e equipamentos agrícolas.

Modo de usar

  • Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa e sujeiras.
  • Aplique a tinta sobre a peça ou o parafuso a ser lacrado.
  • Aguarde o tempo de secagem do lacre.
  • Aplique geralmente entre a cabeça do parafuso ou o rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja.
  • Pode ser utilizado também como marcador de superfície, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Não reutilizar a embalagem.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Armazene longe de fontes de calor.
  • Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto