INVERSOR DE SOLDA - ARC 200
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
INVERSOR DE SOLDA - ARC 200

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS. CADASTRE-SE E CONFIRA!

Descrição do produto

  • Fonte inversora para soldagem com eletrodos revestidos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Portátil.
  •  Fácil de usar.
  •  Proteção sobretensão e sobretemperatura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Eletrodos.
  •  Máscara de solda.
  •  Luvas e avental de raspa.
  •  Anti respingo de solda.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0709984220 Inversor de solda - arc 200

Altere Unidades por Embalagem.

1 1.448,55  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Faixa de corrente: 10A a 200A.
  • Eletrodos revestidos E6013 e 7018 -  Ø 2,0mm -  Ø 4,0mm.
  • Tecnologia IGBT que fornece uma soldagem precisa sob tensão instável.
  • Arc Force – Evita que o arco apague em situações onde o soldador deixa o eletrodo chegar muito próximo à peça, evitando que este grude (arco curto), ou quando o eletrodo fica muito longe da peça (arco longo).
  • Anti-Stick – Tempo que o arame de solda continua energizado após o comando de fim de solda, evitando que o eletrodo prenda à peça soldada.
  • Corrente constante de saída, tornando o arco de soldagem mais estável.
  • Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico.
  • Possui função de proteção automática contra sobretensão, além de proteção e indicação luminosa no painel frontal (Led) para ocorrências como sobretemperatura e  curto-circuito entre os terminais positivo e negativo.
  • Potenciômetro para ajuste da faixa de corrente com escala de acordo com o Ø do eletrodo.

Aplicação

  •  Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Modo de usar

  •  Solicitamos que antes de colocar o equipamento em operação, o usuário siga rigorosamente as instruções apresentadas no manual de instruções que acompanha o produto e nas referências de normas sugeridas, que envolvem o procedimento de soldagem.
  •  O objetivo do procedimento de leitura do manual é aproveitar todo o potencial do equipamento, obtendo os melhores resultados possíveis propostos pelo processo de soldagem, sem abrir mão dos aspectos de segurança para o operador, ou para as instalações da empresa.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área.
  •  Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções – Recomendações de segurança.
  •  Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop