HOT MELT GRANULADA BASIC
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
HOT MELT GRANULADA BASIC

 

Descrição do produto

  • O adesivo HOT MELT BASIC é um composto sólido granulado que torna-se fluído sob temperatura elevada utilizado em máquinas semi-automáticas onde as peças são movimentadas manualmente (não por esteiras automáticas), para colagem de fita de bordo fabricadas em fitas de papel, papel resinado e PVC em painéis de madeira, compensado, MDF e aglomerado.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  •  Não muda de cor após aplicada.
  •  Baixo nível de resíduos pós aplicação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  •  Cola PVA.
  •  Termômetro Infravermelho Wurth Temp.
  •  Desengraxante Eco-W.
  •  Ferragens e parafusos.

 

 

 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0892125004 Hot Melt Granulada Basic - Branco - 2,5kg

Altere Unidades por Embalagem.

1 94,03

Avise-me quando chegar

1 de 1 produtos(s)


Características

  •  Indicado para máquinas semi-automáticas com alimentação de peças manual.
  •  Indicado para fitas de no máximo 0,6mm de espessura.
  •  Não necessita secagem em estufas.
  •  Baixo nível sujidade pós colagem.
  •  Não muda de cor após aplicado.

 

Aplicações

  •  Indicado para colagem de fitas de bordos com até 0,6mm de espessura em paineis de madeira, compensado, MDF ou aglomerado em máquinas com alimentação de peças manual.

Restrições de uso

  •  Não indicado para máquinas com esteira automática.

Modo de usar

  •  Garanta que o coleiro esteja limpo e livre de resíduos de carbonização.
  •  Abasteça o coleiro com o adesivo granulado.
  •  Regule o termostato do equipamento para a temperatura indicada no material técnico e aguarde 20 minutos para a fusão completa do material.
  •  Recomenda-se que a temperatura do adesivo no rolo de aplicação seja medida com um termômetro infravermelho afim de garantir que o equipamento está regulado e o adesivo trabalhando em situação ideal.
  •  Manter o nível do coleiro acima de 75% de sua capacidade de forma a manter a temperatua o mais estável possível.
  •  A umidade em substrato a receber a colagem deve estar entre 8% e 12%.
  •  Para limpeza de residuos pós aplicação, sem risco de

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  •  Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  •  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  •  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  •  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  •  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  •  Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  •  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
  •  Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  •  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  •  Armazene longe de fontes de calor.
  •  Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +35°C.
  •  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação

Importante
Cuidados com o processo de colagem:

  •  Medir a temperatura no coleiro e nos roletes com o auxílio de um termômetro externo (não incluso), dessa forma pode-se comparar suas indicações com as do painel da máquina.
  •  O vento pode influenciar na colagem, por isso, é ideal manter as janelas e as portas fechadas, pois além de resfriar o adesivo e prejudicar a colagem, o vento pode trazer poeiras.
  •  Tampar o coleiro previne: contaminação, perda de calor e exposição ao oxigênio.
  •  Reabastecer o coleiro com quantidades menores e mais frequentes, gerando menor variação de temperatura o tanque.
  •  Quando não estiver utilizando o sistema, manter o coleiro em “stand by”, para reduzir a temperatura, protegendo o adesivo e o coleiro.

Cuidados na utilização dos hot melts em dias com temperatura ambiente baixa (inverno):

  •  É recomendável utilizar o adesivo na faixa máxima de temperatura de aplicação indicada.
  •  Nos meses mais frios do ano, sempre que possível, devese utilizar equipamentos para aquecer os bordos (jato de ar quente, réguas aquecidas ou resistências), dessa forma as peças irão de encontro ao adesivo quente em uma temperatura mais adequada.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto