HHS 2000
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
HHS 2000

 

Descrição do produto

  • HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência.
  • Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.
  • Resistente a altas temperaturas.
  • Grande capacidade de migração e penetração entre folgas médias.
  • Compatível com borrachas, silicones e plásticos.
  • Maior intervalo de re-lubrificação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Luva Nitrílica.
  • Desengraxante Universal ECO-W.
  • EPI´s.
 

  •  
 
4 de 4 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
389048 HHS 2000 - 65ml/45g

Altere Unidades por Embalagem.

1 12,74  
08931061 HHS 2000 - 200ml/140g

Altere Unidades por Embalagem.

1 34,80  
0893106 HHS 2000 - 500ml/350g

Altere Unidades por Embalagem.

67,34  
089310650 HHS 2000 - 5L

Altere Unidades por Embalagem.

1 704,61  
4 de 4 produtos(s)



Características

  • Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.
  • Alta adesividade ao material.
  • Ótima resistência à água. Evita corrosão.
  • Base sintética. Não ataca borrachas e plásticos.
  • Isento de silicone, resina e ácidos.
  • Alto poder de penetração.
  • Reduz o atrito e a emissão de ruídos

Aplicações

  • Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos.
  • Rolamentos blindados.
  • Sistemas de transporte, como trilhos e cabos.
  • Superfícies deslizantes.
  • Pinos e dobradiças.
  • Engrenagens.
  • Peças submetidas a pressão, impacto e vibração.

Restrição de uso

  • Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

Modo de usar

  • O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usados.
  • Aerossol:
    • • Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.
  • Líquido:
    • • Abasteça o reservatório do sistema de lubrificação central até o nível exigido.
  • Pode ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
  • Embalagem em spray, gás sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
  • Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
  • Evite a inalação do produto durante a aplicação.
  • Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
  • Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
  • Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
  • Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

Condição de armazenamento e prazo de validade

  • Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
  • Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
  • Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
  • Validade: 60 meses.

app1.wurth.dc+app1prd1+v.sprint-12.1