GRAMPOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA
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
GRAMPOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA

 

Descrição do Produto

  • Ferramenta desenvolvida para ser operada com apenas uma mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
  • Disponível em 2 tamanhos: 12” / 305 mm e 24” / 610 mm.

Principais Vantagens

  • Manuseio com uma única mão.
  • Função de aperto e expansão em uma única ferramenta.
  • Força de aperto e expansão de 200 Kg e 320 Kg (de acordo com o modelo).
  • Trilho metálico que garante transmissão de força constante.

Produtos Associados 

  • Parafuso Chipboard.
  • Colas / selantes.
  • Ferramentas manuais.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0714600001 Grampo Rápido de Plástico 12" 305mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 157,15

Avise-me quando chegar

0714600003 Grampo Rápido de Aluminio 12" 305mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 259,74

Avise-me quando chegar

2 de 2 produtos(s)



Características

  • Botão de liberação rápida.
  • Função expansão, com botão de troca rápida.
  • Punho ergonômico, maior conforto e melhor transmissão de força.
  • Trilho metálico de alta resistência, que garante elevada e constante força de aperto/expansão.
  • Distribuição homogênea da força de aperto.
  • Proteção emborrachada que não danifica a peça.
  • Disponível em 2 tipos de corpo: plástico e alumínio.
  • Modelo em alumínio com ajuste de precisão para maior transmissão de força.

Aplicações

  • Marcenarias, marmorarias, vidraçarias, serralherias, funilarias, manutenção industrial entre outras.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop