FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 950W
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
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 950W

 

Descrição do produto

  • Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica, e furação com impacto em tijolos, concreto, pedras e alvenarias. Também utilizado para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa velocidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • 950W.
  • Seletor de velocidade.
  • Controle de velocidade progressivo.
  • Mandril de aperto rápido.
  • Mandril fabricado em 100% aço.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas.
  • Bits.
  • Adaptador magnético para bits.
  • Luvas/óculos de proteção.

Acessórios Inclusos

  • Punho adicional.
  • Limitador de profundidade.
  • Maleta plástica para acomodação e locomoção.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702950220 Furadeira Elétrica de Impacto 950W - 220 V

Altere Unidades por Embalagem.

1 953,35  
1 de 1 produtos(s)



Certificação

  • Fabricado conforme a Norma IEC / EN 60745-2-1.

Características

  • Potente motor de 950 W.
  • Mandril de aperto rápido em aço. (13mm–1/2”).
  • Não é necessário chave de mandril.
  • Caixa de engrenagens em alumínio.
  • Controle de velocidade eletrônico progressivo.
  • Seletor de velocidade.
  • Seletor de sentido de rotação reversível.
  • Seletor de furação com impacto ou sem impacto.
  • Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.

Restrições de uso

  • Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
  • Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
  • Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água

Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

  • Sempre utilizar EPI´s adequados ao trabalho a ser executado.
  • Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação e aparafusamento.
  • Desligar a ferramenta imediatamente, caso apresentar travamentos que provoquem um contragolpe.
  • Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada, deve estar fixa com dispositivos de aperto.
  • Aguardar a ferramenta parar completamente, antes de colocá-la sobre a bancada. A ferramenta em funcionamento ao entrar em contato com a superfície, pode causar a perda de controle e consequentemente danos ao operador.
  • Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.

Condições de armazenamento e prazo de validade

  • Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, calor e umidade.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto. 

app1.wurth.dc+app1prd2+v.2020-sprint-calculo-imposto