FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 750W
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
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 750W

 

Descrição do produto

  • Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e furação com impacto em tijolos e concreto.
  • Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa velocidade.

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Mandril de aperto rápido.
  • Sistema de impacto integrado para furação em tijolos e concreto.
  • Sistema reversível com controle de velocidade eletrônico.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Brocas.
  • Bits.
  • Adaptador magnético para bits.
  • Luvas / óculos de proteção.
 

  •  
 
2 de 2 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0702750110 Furadeira Elétrica de Impacto 750W -110V

Altere Unidades por Embalagem.

1 524,57  
0702750220 Furadeira Elétrica de Impacto 750W - 220V

Altere Unidades por Embalagem.

1 513,31  
2 de 2 produtos(s)



Características

  • Motor de 750 W.
  • Mandril de aperto rápido (13mm - 1/2”).
  • Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho.
  • Pré-seleção da velocidade máxima.
  • Reversível.
  • Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.
  • Sistema de impacto integrado, para furação em concreto e tijolos.
  • Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.

Acessórios Inclusos

  • Punho Adicional.
  • Limitador de profundidade.
  • Maleta para acomodação.

 

Restrições de uso

  • Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
  • Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
  • Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento.
  • Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar

  • Ler atentamente o manual de instruções.

Informações de segurança

  • Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
  • Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação.
  • Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado.
  • Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.

Condições de armazenamento

  • Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, do calor e da umidade.

Garantia

  • Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto