FRESA HSS PARA ALUMÍNIO E PVC
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
FRESA HSS PARA ALUMÍNIO E PVC

 

Descrição do Produto

  • Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.

 

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Fresa produzida em HSS.
  • Furar e fresar em alumínio e PVC. 
  • Pode ser usado em prefis até 4mm.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Óleo de corte.
  • Escova de vedação
  • EPI.
 

  •  
 
22 de 22 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
0612041260 Fresa para alumínio / PVC - Pequeno 4 x 12 x 60mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 43,14  
0612061480 Fresa para alumínio / PVC - Pequeno 6 x 14 x 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 44,18

Avise-me quando chegar

0612041280 Fresa para alumínio / PVC - Pequeno 4 x 12 x 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 42,29

Avise-me quando chegar

0612061460 Fresa para alumínio / PVC - Pequeno 6 x 14 x 60 mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 44,18

Avise-me quando chegar

0612043580 Fresa para alumínio / PVC - Medio 4 x 35 x 16 x 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 60,25

Avise-me quando chegar

0612044580 Fresa para alumínio / PVC - Medio 4 x 45 x 16 x 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 60,25

Avise-me quando chegar

0612053580 Fresa para alumínio / PVC - Medio 5 x 35 x 16 x 80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 61,45  
0612555100 Fresa para alumínio / PVC - Medio 5 x 55 x 55 x 100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 71,09  
0612064590 Fresa para alumínio / PVC - Medio 6 x 45 x 16 x 90mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 64,10  
0612051260 Fresa para alumínio / PVC - Grande 5x12x60mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 43,58

Avise-me quando chegar

0612052080 Fresa para alumínio / PVC - Grande 5x20x80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 46,43  
0612052580 Fresa para alumínio / PVC - Grande 5x25x80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 47,99  
0612025100 Fresa para alumínio / PVC - Grande 5x25x100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 59,25  
0612525100 Fresa para alumínio / PVC - Grande 5x35x100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 57,58  
0612063080 Fresa para alumínio / PVC - Grande 6x30x80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 47,99  
0612630100 Fresa para alumínio / PVC - Grande 6x30x100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 51,89  
0612081480 Fresa para alumínio / PVC - Grande 8x14x80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 46,16

Avise-me quando chegar

0612814120 Fresa para alumínio / PVC - Grande 8x14x120mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 83,77

Avise-me quando chegar

0612083080 Fresa para alumínio / PVC - Grande 8x30x80mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 54,47  
0612830100 Fresa para alumínio / PVC - Grande 8x30x100mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 61,69

Avise-me quando chegar

0612850120 Fresa para alumínio / PVC - Grande 8x50x120mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 64,35  
0612135120 Fresa para alumínio / PVC - Grande 10x35x120mm

Altere Unidades por Embalagem.

1 78,68  
22 de 22 produtos(s)



Características

  • Fabricado em aço rápido HSS (M2).
  • Encaixe cilíndrico.
  • Disponível nos diâmetros de 4 a10mm.
  • 3 modelos disponíveis: pequeno, médio e grande.
  •  Velocidade de trabalho recomendada: de 12.000 até 16. 000 rpm.

Aplicação Fresagem

  • Em perfis de alumínio e PVC.
  • Espessura máxima do material a fresar: 4mm.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto

  • Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.
  • Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

app2.wurth.dc+app2prd2+v.2019-sprint-emergencial-shop