FIXADOR METÁLICO DE GOLPE W-DN
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
FIXADOR METÁLICO DE GOLPE W-DN

 

Descrição do Produto

  • Bucha metálica produzida em aço galvanizado indicado para a fixação em materiais sólidos em ambientes internos (áreas sem contato com umidade).

PRINCIPAIS VANTAGENS

  • Resistência ao fogo.
  • Simples instalação através de golpe.
  • Menor diâmetro no furo.
  • Carga pode ser aplicada imediatamente após fixação do elemento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

  • Martelo.
  • Broca SDS.
  • Bomba de ar para limpeza.
  • Escovas para limpeza.
 

  •  
 
1 de 1 produtos(s)
  Buscar
Código Descrição do Produto Qtde. de Embalagens Unidades por Embalagem Preço Unitário (R$)  
Adicionar
Lista de Desejo
09053645 Fixador Metálico de Golpe W-DN 6 X 40mm

Altere Unidades por Embalagem.

200 1,75  
1 de 1 produtos(s)



Características

  • Fixação instantânea através de golpe de martelo.
  • Não necessita parafusos para sua instalação, visto que possui prego de aço embutido em seu corpo.
  • Provê isolação do furo através do formato de sua base, o qual sela e protege contra a penetração de sujeiras.

Certificação

  • Resistente ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base concreto: C20/25 até C50/60).
  • Relatório técnico TR 020 / ETA 12/0029.

Aplicações

  • Indicado para fixação de madeiramento de tetos (cargas leves).
  • Perfis de metal, fita metálica perfurada.
  • Aros e ripas de madeira.
  • Blocos de madeira.
  • Tetos suspensos em geral: placa de isolamento.

Restrições de uso

  • Não deve ser utilizada em área externa e/ou com umidade.

app2.wurth.dc+app2prd1+v.2020-sprint-calculo-imposto